DURHAM MANUFACTURING PB30250-17 ถังขยะแบบแขวน ขนาด 16 x 15 x 7 นิ้ว สีแดง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขวนและกองถัง |
สี | สีแดง |
ความสูงภายใน | 6.75 " |
ความยาวภายใน | 14.437 " |
ความกว้างภายใน | 14.75 " |
ความจุโหลด | 75 ปอนด์ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนโคพอลิเมอร์ |
จำนวนช่องแบ่งยาว | 3 |
จำนวนช่องแบ่งสั้น | 1 |
ความสูงภายนอก | 7" |
ความยาวภายนอก | 15 " |
ความกว้างภายนอก | 16 " |
ใช้ Divider No. | Mfr. เลขที่ PB30176-08 |
ปริมาณ | 0.85 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 0.85 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวภายนอก | สี | ความสูงภายใน | ความกว้างภายนอก | ใช้ Divider No. | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB30210-21 | 5" | สีเหลือง | 2 13 / 16 " | 4" | Mfr. เลขที่ PB30161-08 | 0.03 ลูกบาศ์ก ฟุต | 4.437 " | 3.437 " | ฿166 | ||
PB30220-21 | 7" | สีเหลือง | 2 13 / 16 " | 4" | Mfr. เลขที่ PB30166-08 | 0.04 ลูกบาศ์ก ฟุต | 6.437 " | 3.437 " | ฿200 | ||
PB30230-21 | 11 " | สีเหลือง | 4.75 " | 6" | Mfr. เลขที่ PB30171-08, PB30172-08 | 0.12 ลูกบาศ์ก ฟุต | 10.437 " | 4.375 " | ฿610 | ||
PB30240-21 | 15 " | สีเหลือง | 6.75 " | 8" | Mfr. เลขที่ PB30176-08 | 0.38 ลูกบาศ์ก ฟุต | 14.437 " | 6 9 / 16 " | ฿1,205 | ||
PB30250-21 | 15 " | สีเหลือง | 6.75 " | 16 " | Mfr. เลขที่ PB30176-08 | 0.85 ลูกบาศ์ก ฟุต | 14.437 " | 14.75 " | ฿1,517 | ||
PB30210-17 | 5" | สีแดง | 2 13 / 16 " | 4" | Mfr. เลขที่ PB30161-08 | 0.03 ลูกบาศ์ก ฟุต | 4.437 " | 3.437 " | ฿166 | ||
PB30220-17 | 7" | สีแดง | 2 13 / 16 " | 4" | Mfr. เลขที่ PB30166-08 | 0.04 ลูกบาศ์ก ฟุต | 6.437 " | 3.437 " | ฿200 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.