DURHAM MANUFACTURING RIC-3048-2-95 รถเข็นโรลลิ่งส 2 ชั้น ขนาด 30 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเครื่องมือ |
ลอม | ใช่ |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | สีพื้นผิว |
ความสูง | 34.125 " |
ความยาว | 54.25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเกจ | 14 |
ความกว้าง | 30.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 129.94 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
RIC-1830-2-8SPN-95 | 34 " | 36.25 " | 18.25 " | ฿26,404 | ||
อาร์ไอซี-2436-2-95 | 34.125 " | 42.25 " | 24.25 " | ฿34,778 | ||
อาร์ไอซี-243645-3-95 | 45.13 " | 42.25 " | 24.25 " | ฿34,784 | ||
RIC-243645-3-ALU-95 | 45 " | 42.25 " | 24.25 " | ฿34,784 | ||
RIC-243650-3-8SPN-95 | 55.8125 " | 42.25 " | 24.25 " | ฿37,325 | ||
อาร์ไอซี-243650-3-95 | 55.8125 " | 42.25 " | 24.25 " | ฿35,469 | ||
RIC-243650-3-ALU-95 | 57.4375 " | 42.25 " | 24.25 " | ฿35,497 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.