DURHAM MANUFACTURING ตู้เก็บของ SSC-185-3S-95, 185 Bin
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ถังต่อตู้ | 15 |
ถังขยะต่อประตู | 85 |
ประเภทตู้ | ตู้เก็บถังขยะ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 3 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 84 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 185 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 393.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 213.36 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ประเภทประตู | เสร็จสิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | วัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDDS244878-8S95 | 8 | สอง | ผงเคลือบผิว | 78 " | 48 " | 1275 ปอนด์ | - | 12 | ฿136,251 | RFQ
| |
HDDS246078-8S95 | 8 | สอง | ผงเคลือบผิว | 78 " | 60 " | 1600 ปอนด์ | - | 12 | ฿163,661 | RFQ
| |
SJC-DLP-4S-14DS-95 | 4 | กล่อง | ผงเคลือบผิว | 84 " | 48 " | 700 ปอนด์ | - | 14 | ฿132,632 | RFQ
| |
HDCD244878-6B95 | 4 | Standard | ผงเคลือบผิว | 78 " | 48 " | 1200 ปอนด์ | 6 | 12 | ฿163,863 | RFQ
| |
HDDS243666-6S95 | 6 | Standard | ผงเคลือบผิว | 66 " | 36 " | 950 ปอนด์ | - | 12 | ฿96,641 | ||
HDDS244866-6S95 | 6 | Standard | ผงเคลือบผิว | 66 " | 48 " | 1275 ปอนด์ | - | 12 | ฿105,589 | ||
HDDS247278-8S95 | 8 | Standard | ผงเคลือบผิว | 78 " | 72 " | 1525 ปอนด์ | - | 12 | ฿147,912 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.