DWYER INSTRUMENTS 490A-3-HKIT ชุดอุปกรณ์ไฮดรอนิคแบบดิจิตอล 100 PSI
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดอุปกรณ์เสริม Manometer |
แบตเตอรี่ | 100 ชม. |
ประเภทแบตเตอรี่ | เป็นด่าง |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 4 " |
แสดงตัวเลข | ตัวเลข 4 |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
เกรด | เกรด 316L |
แม็กซ์ ความดัน | 100 psig |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศา ถึง 140 องศา F |
พลังงานที่จำเป็น | 9V |
ช่วงความดัน | 0 ถึง 50 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | dwyer-instruments-490a-4-hkit.pdf |
วัสดุเปียก | สแตนเลส, PTFE, ทองเหลือง, ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.12 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ช่วงความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
490A-2-HKIT | 60 psig | 0 ถึง 30 psi | - | RFQ
|
490A-6-HKIT | 400 psig | 0 ถึง 200 psi | - | RFQ
|
490A-1-HKIT | 30 psig | 0 ถึง 15 psi | - | RFQ
|
490A-4-HKIT | 200 psig | 0 ถึง 100 psi | - | RFQ
|
490A-5-HKIT | 1000 psig | 0 ถึง 500 psi | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.