Dwyer Instruments 626-10-gh-p1-e1-s1 | 2hlr8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 100 PSI, สายตะกั่ว 36 นิ้ว | AC2CDQ 2HLR8

DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0 ถึง 100 PSI ตะกั่ว 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2CDQ Model: 626-10-GH-P1-E1-S1อ้างอิงข้าม: 2HLR8
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
฿19,164 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดัน
ความถูกต้อง-/+ 0.25% เต็มสเกล
เข้ากันได้กับของเหลวและก๊าซ
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
เกรดเกรด 316L
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทที่อยู่อาศัยวัตถุประสงค์ทั่วไป
อัตราส่วน IP66 IP
ความยาวของตะกั่ว36 "
ความต้านทานลูป0 ถึง 1300 โอห์ม
แม็กซ์ ความดัน200 psig
คะแนน NEMA4X
จำนวนสายไฟ2
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA, 2 สาย
เอาท์พุทปัจจุบัน4 ถึง 20 mA
พลังงานที่จำเป็น10 ถึง 30V DC
ช่วงความดัน0 ถึง 100 psig
เวลาตอบสนอง300 มิลลิวินาที
ชั่วคราว พิสัย0 องศา ถึง 200 องศา F
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน-/+ 0.02%
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันทางอุตสาหกรรมซีรีส์ 626 มีเซ็นเซอร์ต้านทานเพียโซที่มีความแม่นยำเต็มสเกล 0.25% ที่แม่นยำสูง ซึ่งบรรจุอยู่ในตัวเครื่องสเตนเลสสตีล NEMA 4X (IP66) ขนาดกะทัดรัดและทนทานสำหรับใช้งานทั่วไปหรือตัวเครื่องท่อร้อยสายอะลูมิเนียมหล่อ เครื่องส่งสัญญาณแรงดันอุตสาหกรรมซีรีส์ 628 เหมาะสำหรับ OEM ที่มีเซ็นเซอร์ความแม่นยำเต็มสเกล 1% ชิ้นส่วนเปียกที่ทำจากสเตนเลสสตีล 316L ที่ทนต่อการกัดกร่อน ช่วยให้เครื่องส่งสัญญาณซีรีส์ 626 และ 628 สามารถวัดความดันในกระบวนการต่างๆ มากมายตั้งแต่น้ำมันไฮดรอลิกไปจนถึงสารเคมี ซีรีส์ 626 และ 628 มีจำหน่ายในช่วงสัมบูรณ์และช่วงแรงดัน พร้อมด้วยเอาต์พุตเสริม การเชื่อมต่อกระบวนการ และขั้วต่อไฟฟ้าที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องส่งสัญญาณที่เหมาะกับการใช้งานของคุณได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการเชื่อมต่อเกรดวัสดุที่ใช้ผลิตความต้านทานลูปแม็กซ์ ความดันพลังงานที่จำเป็นช่วงความดันราคา
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 15 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "เกรด 316, เกรด 316L-0 ถึง 1000 โอห์ม30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10 ถึง 30V DC0 ถึง 15 psi฿21,298
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 15 PSI, สายตะกั่ว 36 นิ้ว | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "เกรด 316, เกรด 316L-0 ถึง 900 โอห์ม30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10 ถึง 28V DC0 ถึง 15 psi฿19,164
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 30 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "เกรด 316, เกรด 316L-0 ถึง 1000 โอห์ม60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10 ถึง 30V DC0 ถึง 30 psi฿21,298
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 30 PSI, สายตะกั่ว 36 นิ้ว | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "เกรด 316, เกรด 316L-0 ถึง 900 โอห์ม60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10 ถึง 28V DC0 ถึง 30 psi฿19,164
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 50 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "เกรด 316Lหล่ออลูมิเนียม0 ถึง 1300 โอห์ม100 psig10 ถึง 30V DC0 ถึง 50 psig฿21,298
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 50 PSI, สายตะกั่ว 36 นิ้ว | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "เกรด 316Lเหล็กกล้าไร้สนิม0 ถึง 1300 โอห์ม100 psig10 ถึง 30V DC0 ถึง 50 psig฿19,164
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 100 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "เกรด 316Lหล่ออลูมิเนียม0 ถึง 1300 โอห์ม200 psig10 ถึง 30V DC0 ถึง 100 psig฿21,298

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0 ถึง 100 PSI ตะกั่ว 36 นิ้ว
฿19,164 / หน่วย