Dwyer Instruments 628-00-gh-p1-e1-s1 | ทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0-15 Psi | 2hlv3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0-15 PSI | AC2CEP2HLV3

DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0-15 PSI

In Stock
รายการ: AC2CEP Model: 628-00-GH-P1-E1-S1ข้ามอ้างอิง: 2HLV3
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
฿10,898 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดัน
ความถูกต้อง-/+ 1% เต็มสเกล
ความยาวของสาย3 ฟุต
เข้ากันได้กับของเหลวและก๊าซ
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
การเชื่อมต่อไฟฟ้านำไปสู่
เกรดเกรด 316, เกรด 316L
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทที่อยู่อาศัยวัตถุประสงค์ทั่วไป
อัตราส่วน IP66 IP
ความต้านทานลูป0 ถึง 1000 โอห์ม
แม็กซ์ ปัจจุบันmA 38
แม็กซ์ ความดัน30 psig
คะแนน NEMA4X
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศา ถึง 200 องศา F
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA
เอาท์พุทปัจจุบัน4 ถึง 20 mA
พลังงานที่จำเป็น13 ถึง 30V DC
ช่วงความดัน0 ถึง 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์dwyer-instruments-628-00-gh-p1-e1-s1.pdf
เวลาตอบสนอง300 มิลลิวินาที
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน-/+ 0.02%
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อไฟฟ้าวัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ความดันช่วงความดันราคา
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 15 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CEQ2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "เทอร์มินอลบอร์ดพร้อมท่อร้อยสายไฟหล่ออลูมิเนียม30 psig0 ถึง 15 psig฿13,286
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 15 PSI, สายตะกั่ว 36 นิ้ว | เอซีทูเซอร์ 2HLV2 628-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "-เหล็กกล้าไร้สนิม30 psig0 ถึง 15 psig฿10,479
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 30 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "เทอร์มินอลบอร์ดพร้อมท่อร้อยสายไฟหล่ออลูมิเนียม60 psig0 ถึง 30 psig-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 30 PSI, สายตะกั่ว 36 นิ้ว | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-เหล็กกล้าไร้สนิม60 psig0 ถึง 30 psig฿10,479
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 50 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CEV2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "เทอร์มินอลบอร์ดพร้อมท่อร้อยสายไฟหล่ออลูมิเนียม100 psig0 ถึง 50 psig-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 50 PSI, สายตะกั่ว 36 นิ้ว | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-เหล็กกล้าไร้สนิม100 psig0 ถึง 50 psig฿10,479
DWYER INSTRUMENTS 628-10-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 100 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CEX 2HLW1 628-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "เทอร์มินอลบอร์ดพร้อมท่อร้อยสายไฟหล่ออลูมิเนียม200 psig0 ถึง 100 psig฿13,286

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0-15 PSI
฿10,898 / หน่วย