Dwyer Instruments 628-07-gh-p9-e1-s1 | ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ขนาด 1/2 นิ้ว, ช่วง 0 ถึง 15 Psi, เอาต์พุต 4 ถึง 20ma Dc | 3drh4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P9-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 1/2 นิ้ว MNPT, ช่วง 0 ถึง 15 PSI, เอาต์พุต DC 4 ถึง 20mA | AC8TRF 3DRH4

DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P9-E1-S1 เพรสเชอร์ทรานสดิวเซอร์, 1/2 นิ้ว MNPT, ช่วง 0 ถึง 15 PSI, เอาต์พุต DC 4 ถึง 20mA

In Stock
รายการ: AC8TRF Model: 628-07-GH-P9-E1-S1อ้างอิงข้าม: 3DRH4
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
฿13,560 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดัน
ความถูกต้อง-/+ 1% เต็มสเกล
ความยาวของสาย3 ฟุต
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
หน่วยแสดงผลวัดความแรงบีบคั้น
เกรดเกรด 316, เกรด 316L
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทที่อยู่อาศัยวัตถุประสงค์ทั่วไป
อัตราส่วน IP66 IP
ความต้านทานลูป0 ถึง 1000 โอห์ม
แม็กซ์ ปัจจุบันmA 38
แม็กซ์ ความดัน30 psig
คะแนน NEMA4X
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศา ถึง 200 องศา F
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA
เอาท์พุทปัจจุบัน4 ถึง 20 mA
พลังงานที่จำเป็น13 ถึง 30V DC
ช่วงความดัน0 ถึง 15 psig
เวลาตอบสนอง300 มิลลิวินาที
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน-/+ 0.02%
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อไฟฟ้าวัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ความดันช่วงความดันราคา
DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0-15 PSI | AC2CEP2HLV3 628-00-GH-P1-E1-S11 / 4 "นำไปสู่เหล็กกล้าไร้สนิม30 psig0 ถึง 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿10,898
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 15 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CEQ2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "เทอร์มินอลบอร์ดพร้อมท่อร้อยสายไฟหล่ออลูมิเนียม30 psig0 ถึง 15 psig฿13,286
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 15 PSI, สายตะกั่ว 36 นิ้ว | เอซีทูเซอร์ 2HLV2 628-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "-เหล็กกล้าไร้สนิม30 psig0 ถึง 15 psig฿10,479
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 30 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "เทอร์มินอลบอร์ดพร้อมท่อร้อยสายไฟหล่ออลูมิเนียม60 psig0 ถึง 30 psig-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 30 PSI, สายตะกั่ว 36 นิ้ว | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-เหล็กกล้าไร้สนิม60 psig0 ถึง 30 psig฿10,479
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 50 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CEV2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "เทอร์มินอลบอร์ดพร้อมท่อร้อยสายไฟหล่ออลูมิเนียม100 psig0 ถึง 50 psig-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 50 PSI, สายตะกั่ว 36 นิ้ว | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-เหล็กกล้าไร้สนิม100 psig0 ถึง 50 psig฿10,479

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P9-E1-S1 เพรสเชอร์ทรานสดิวเซอร์, 1/2 นิ้ว MNPT, ช่วง 0 ถึง 15 PSI, เอาต์พุต DC 4 ถึง 20mA
฿13,560 / หน่วย