Dwyer Instruments A3301 | เกจวัดแรงดัน 0.02 นิ้ว Wc Pressure Range | 4me86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS A3301 เกจวัดแรงดัน, ช่วงแรงดันสุขภัณฑ์ 0.02 นิ้ว | AD8TUV 4ME86

DWYER INSTRUMENTS A3301 เกจวัดแรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0.02 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8TUV แบบ: A3301อ้างไขว้: 4ME86
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
฿42,953 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง-/+ 2%
Body Dia5"
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
กดขนาด4"
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูเทอร์มินัล
ประเภทการเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ระดับไฟฟ้า10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
การวางแนวแนวตั้ง
ความต้องการพลังงานทางเลือก24V AC และ 240V AC
ความต้องการไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับ 120V @ 50/60Hz
ช่วงความดัน0.5 ถึง 0 ถึง 0.5" wc
ช่วงความดัน Minor Div.0.02 "สุขา
จัดอันดับความดันรวม20 "Hg ถึง 25 psig
ประเภทรีเลย์2 สพป
การทำซ้ำ-/+ 1%
ประเภทมาตราส่วนวัดความแรงบีบคั้น
ชั่วคราว พิสัย20 องศา ถึง 120 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS9032200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องช่วงความดันราคา
DWYER INSTRUMENTS A3000-00 เกจวัดแรงดัน ขนาด 1/8 นิ้ว NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ 4%0 ถึง 0.25" wc฿39,339
DWYER INSTRUMENTS A3000-0 เกจวัดแรงดัน ขนาดหน้าปัด 4-1/2 นิ้ว | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ 3%0 ถึง 0.5" wc฿33,524
DWYER INSTRUMENTS A3001 เกจวัดแรงดัน ขนาดหน้าปัด 4-1/2 นิ้ว | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ 2%0 ถึง 1" wc฿33,524
DWYER INSTRUMENTS A3002 เกจวัดแรงดัน ขนาด 1/8 นิ้ว NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ 2%0 ถึง 2" wc฿33,524
DWYER INSTRUMENTS A3003 เกจวัดแรงดัน, NPT ขนาด 1/8 นิ้ว, อลูมิเนียมหล่อ | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ 2%0 ถึง 3" wc฿33,524
DWYER INSTRUMENTS A3005 เกจวัดแรงดัน ขนาด 1/8 นิ้ว NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ 2%0 ถึง 5" wc฿33,524
DWYER INSTRUMENTS A3010 เกจวัดแรงดัน, ช่วงแรงดันสุขภัณฑ์ 0.20 นิ้ว | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ 2%0 ถึง 10" wc฿33,524

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS A3301 เกจวัดแรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0.02 นิ้ว
฿42,953 / หน่วย