Dwyer Instruments Adps-07-2-n | สวิตช์ความดัน 4ftp4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS ADPS-07-2-N สวิตช์ความดันแตกต่าง 4 ถึง 10 นิ้ว Wc | AD7PJM 4FTP4

DWYER INSTRUMENTS ADPS-07-2-N สวิตช์ความดันแตกต่าง, 4 ถึง 10 นิ้ว Wc

In Stock
รายการ: AD7PJM รุ่น: ADPS-07-2-Nอ้างอิงข้าม: 4FTP4
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
฿1,546 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ความดันแตกต่าง
ระดับการป้องกันNEMA 13
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน40" wc
การวางแนวแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 องศา ถึง 185 องศา NS
ช่วงการตั้งค่าความดัน4 ถึง 20" wc
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์dwyer-instruments-adps-03-2-n.pdf
อุณหภูมิในการจัดเก็บ พิสัย-40 องศา ถึง 185 องศา NS
ประเภทสวิทช์สพท
ท่อภายใน Dia1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนดิฟเฟอเรนเชียล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

สวิตช์แรงดันต่างแบบปรับได้ของ Dwyer ADPS Series เป็นสวิตช์อเนกประสงค์ที่พิสูจน์การไหลเวียนของอากาศ ออกแบบมาสำหรับระบบ HVAC และระบบอัตโนมัติในอาคาร ซีรีส์ ADPS สามารถใช้ตรวจจับความกดอากาศเชิงบวก ลบ หรือส่วนต่างได้ ไดอะแฟรมซิลิโคนและสปริงสอบเทียบอยู่ในกล่องพลาสติกที่ทนทานพร้อมฝาปิดที่ถอดออกได้ เพื่อปกป้องปุ่มปรับจุดตั้งค่าและขั้วต่อสวิตช์การดำเนินการแบบ snap การเชื่อมต่อไฟฟ้าทำได้ผ่านช่องเปิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 นิ้วในฝาปิดที่รับการเชื่อมต่อท่อร้อยสายขนาด 1/2 นิ้ว การเชื่อมต่อการเก็บตัวอย่างอากาศยอมรับ 1/4 ในท่อ ID

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
DWYER INSTRUMENTS ADPS-08-2-N สวิตช์ความดันแตกต่าง การเชื่อมต่อ M20 | AB8ACC 24Z008 ADPS-08-2-น฿1,831
DWYER INSTRUMENTS ADPS-04-2-N สวิตช์ความดันแตกต่าง ขนาด 0.12 ถึง 1.6 นิ้ว | AD7PJH 4FTN9 ADPS-04-2-น฿1,738
DWYER INSTRUMENTS ADPS-03-2-N สวิตช์ความดันแตกต่าง ขนาดกะทัดรัด | AD7PJJ 4FTP1 ADPS-03-2-น฿1,833
DWYER INSTRUMENTS ADPS-05-2-N สวิตช์ความดันแตกต่าง, กล่องหุ้ม NEMA 13, SDPT | AD7PJK 4FTP2 ADPS-05-2-น฿1,522
DWYER INSTRUMENTS ADPS-06-2-N สวิตช์ความดันแตกต่าง ได้รับการอนุมัติจาก CE และ RoHS | AD7PJL 4FTP3 ADPS-06-2-น฿1,632

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS ADPS-07-2-N สวิตช์ความดันแตกต่าง, 4 ถึง 10 นิ้ว Wc
฿1,546 / หน่วย