สวิตช์แรงดันต่างแบบปรับได้ของ Dwyer ADPS Series เป็นสวิตช์อเนกประสงค์ที่พิสูจน์การไหลเวียนของอากาศ ออกแบบมาสำหรับระบบ HVAC และระบบอัตโนมัติในอาคาร ซีรีส์ ADPS สามารถใช้ตรวจจับความกดอากาศเชิงบวก ลบ หรือส่วนต่างได้ ไดอะแฟรมซิลิโคนและสปริงสอบเทียบอยู่ในกล่องพลาสติกที่ทนทานพร้อมฝาปิดที่ถอดออกได้ เพื่อปกป้องปุ่มปรับจุดตั้งค่าและขั้วต่อสวิตช์การดำเนินการแบบ snap การเชื่อมต่อไฟฟ้าทำได้ผ่านช่องเปิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 นิ้วในฝาปิดที่รับการเชื่อมต่อท่อร้อยสายขนาด 1/2 นิ้ว การเชื่อมต่อการเก็บตัวอย่างอากาศยอมรับ 1/4 ในท่อ ID
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- สวิตช์ความดันแตกต่างของ Dwyer นี้มีสวิตช์ SPDT ซึ่งประกอบด้วยขั้วต่ออินพุตหนึ่งช่องและเอาต์พุตสองช่อง
- ปุ่มปรับแบบสองสเกลช่วยเปลี่ยนแรงดันสวิตชิ่ง และลดความจำเป็นในการใช้เกจวัดแรงดัน
- สวิตช์ที่ทนทานนี้สามารถติดตั้งในแนวตั้งโดยมีจุดต่อแรงดันที่ชี้ลงด้านล่างเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- โดดเด่นด้วยตัวเครื่อง PA 6.6 เพื่อการดูดซับความชื้นต่ำ และไดอะแฟรมซิลิคอนเพื่อการต้านทานสารเคมี
- สวิตช์ความดัน Dwyer นี้สามารถรองรับอุณหภูมิและความดันสูงสุดที่ 185 องศา F และ 40 นิ้ว wc (10 kPa) ตามลำดับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Dwyer เคล็ดลับความดันคงที่: ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเกจ ตัวควบคุม และสวิตช์แรงดันสำหรับตรวจสอบแรงดันคงที่ตกคร่อมคอยล์ทำความเย็น แรงดันจ่าย และอินพุตของโบลเวอร์
มาตรฐานและการรับรอง:
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ความแตกต่างของความดันคืออะไร?
ก. ความแตกต่างของความดันหมายถึงความแตกต่างของความดันระหว่างจุดที่กำหนดสองจุด สามารถวัดได้โดยใช้เซ็นเซอร์ความดันแตกต่างเพื่อตรวจจับการเพิ่ม/ลดความดันภายในระบบ
ถาม ป.ช. ย่อมาจากอะไร ?
A. PA 6.6 เป็นโพลีเอไมด์ชนิดหนึ่งที่ให้แรงกระแทก ความแข็ง ความหนาแน่นต่ำ และความเสถียรทางความร้อนสูง
ถาม: การให้คะแนนตู้ NEMA 13 คืออะไร
A. กล่องหุ้ม NEMA 13 ช่วยป้องกันการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจกับชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายหรือละเอียดอ่อน และการซึมผ่านของสิ่งแปลกปลอมที่ไหลเวียน เช่น ฝุ่น สิ่งสกปรก หรือน้ำกระเซ็น / หยดน้ำ นอกจากนี้ยังต้านทานการเข้ามาของน้ำมันและน้ำหล่อเย็นที่ไม่กัดกร่อน
ถาม: ประเภทใบมีดแบบระบายน้ำได้มีความสำคัญอย่างไร?
A. ประเภทใบมีดระบายน้ำได้จะป้องกันไม่ให้น้ำสะสม ช่วยให้บริหารจัดการน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการแทรกซึมของน้ำ