Dwyer Instruments Btlrn336101 | 1uzu9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS BTLRN336101 เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน ระยะยื่นยาว โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 200 องศา F | AB3RML 1UZU9

DWYER INSTRUMENTS BTLRN336101 Dial Thermometer, Long Reach, Bimetal, 1/2 Inch NPT Connection, 0 ถึง 200 องศา F

In Stock
รายการ: AB3RML รุ่น: BTLRN336101อ้างอิงข้าม: 1UZU9
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
฿8,300 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Long Reach Dial
ความถูกต้อง-/+ 1%
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศา ถึง 392 องศา NS
กรณีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
ประเภทคดีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
ตำแหน่งการเชื่อมต่อหลัง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
กดขนาด3"
เกรดชั้นประถมศึกษาปีที่ 300 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 304
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเลนส์กระจก
ความละเอียด2 องศา ฉ
ประเภทมาตราส่วนเครื่องชั่งเดี่ยว
องค์ประกอบการตรวจจับbimetal
ก้าน Dia1 / 4 "
ลำต้นยาว36 "
ชั่วคราว พิสัย0 องศา ถึง 200 องศา F
ชนิดภาพเขียนเครื่องชั่งเดี่ยว
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)99.06
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลำต้นยาวราคา
DWYER INSTRUMENTS BTLRN312101 เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน ระยะยื่นยาว โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 200 องศา F | AB3RMH 1UZU6 Onedergon12 "฿3,579
DWYER INSTRUMENTS BTLRN318101 เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน ระยะยื่นยาว โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 200 องศา F | AB3RMJ 1UZU7 Onedergon18 "฿4,407
DWYER INSTRUMENTS BTLRN324101 เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน ระยะยื่นยาว โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 200 องศา F | AB3RMK 1UZU8 Onedergon24 "฿5,118
DWYER INSTRUMENTS BTLRN348101 เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน ระยะยื่นยาว โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 200 องศา F | AB3RMM 1UZV1 Onedergon48 "฿10,708
DWYER INSTRUMENTS BTLRN360101 เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน ระยะยื่นยาว โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 200 องศา F | AB3RMN 1UZV2 Onedergon60 "฿13,669
DWYER INSTRUMENTS BTLRN372101 เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน ระยะยื่นยาว โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 200 องศา F | AB3RMP 1UZV3 Onedergon72 "฿15,458
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS BTLRN336101 Dial Thermometer, Long Reach, Bimetal, 1/2 Inch NPT Connection, 0 ถึง 200 องศา F
฿8,300 / หน่วย