DWYER INSTRUMENTS BTLRN372101 Dial Thermometer, Long Reach, Bimetal, 1/2 Inch NPT Connection, 0 ถึง 200 องศา F
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Long Reach Dial |
ความถูกต้อง | -/+ 1% |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 องศา ถึง 392 องศา NS |
กรณี | ปิดผนึกอย่างแน่นหนา |
ประเภทคดี | ปิดผนึกอย่างแน่นหนา |
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | หลัง |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 2 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | NPT |
กดขนาด | 3" |
เกรด | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 300 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 304 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุเลนส์ | กระจก |
ความละเอียด | 2 องศา ฉ |
ประเภทมาตราส่วน | เครื่องชั่งเดี่ยว |
องค์ประกอบการตรวจจับ | bimetal |
ก้าน Dia | 1 / 4 " |
ลำต้นยาว | 72 " |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศา ถึง 200 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องชั่งเดี่ยว |
วัสดุเปียก | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 189.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.65 |
รหัส HS | 9025198080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.