Dwyer Instruments Btpm290101 | 1uze6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่ หน้าปัด 2-1/2 นิ้ว 0 ถึง 200 องศา F | AB3RHH 1UZE6

DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 เครื่องวัดอุณหภูมิ Bimetal, หน้าปัดขนาด 2-1 / 2 นิ้ว, 0 ถึง 200 องศาF

In Stock
รายการ: AB3RHH รุ่น: BTPM290101อ้างอิงข้าม: 1UZE6
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
฿2,531 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิ Mt Analog Panel
ความถูกต้อง-/+ 2%
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศา ถึง 392 องศา NS
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
กดขนาด2 1 / 2 "
เกรดชั้นประถมศึกษาปีที่ 300 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 304
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเลนส์กระจก
ช่วงการดำเนินงาน0 องศา ถึง 200 องศา F
ความละเอียดน้อยกว่า 2% ของขนาด
ลำต้นยาว9"
UPC094700943996
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

เทอร์โมมิเตอร์แบบยึดแผงแบบอะนาล็อก, 0 องศาถึง 200 องศา F, 2.5 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้วและ 9 นิ้ว L ก้าน Bimetal สเตนเลสสตีล, ความยาวโพรบ 9 นิ้ว, 1/4 นิ้ว MNPT, โลหะคู่, ความยาวก้าน 9 นิ้ว, สแตนเลสสตีล 300 ตัวเรือนพร้อมเลนส์แก้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลำต้นยาวราคา
DWYER INSTRUMENTS BTPM24041 เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่ หน้าปัด 2-1/2 นิ้ว -40 ถึง 160 องศา F | AB3RHC 1UZE1 บีทีพีเอ็ม240414"฿2,531
DWYER INSTRUMENTS BTPM240101 เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่ หน้าปัด 2-1/2 นิ้ว 0 ถึง 200 องศา F | AB3RHD 1UZE2 บีทีพีเอ็ม2401014"฿2,531
DWYER INSTRUMENTS BTPM26041 เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่ หน้าปัด 2-1/2 นิ้ว -40 ถึง 160 องศา F | AB3RHE 1UZE3 บีทีพีเอ็ม260416"฿2,531
DWYER INSTRUMENTS BTPM260101 เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่ หน้าปัด 2-1/2 นิ้ว 0 ถึง 200 องศา F | AB3RHF 1UZE4 บีทีพีเอ็ม2601016"฿2,531
DWYER INSTRUMENTS BTPM29041 เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่ หน้าปัด 2-1/2 นิ้ว -40 ถึง 160 องศา F | AB3RHG 1UZE5 บีทีพีเอ็ม290419"฿2,531

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 เครื่องวัดอุณหภูมิ Bimetal, หน้าปัดขนาด 2-1 / 2 นิ้ว, 0 ถึง 200 องศาF
฿2,531 / หน่วย