ท่อน้ำทิ้งจำนวนมากของ EATON
ท่อขนาดใหญ่ของ Eaton ใช้ในโรงงานบำบัดน้ำและอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และเคมี เพื่อถ่ายโอนของเหลวปริมาณมาก เช่น น้ำมัน ก๊าซ น้ำ ซีเมนต์ และวัสดุขัดถูในระยะทางไกล
สไตล์ | รุ่น | การสนับสนุน | วัสดุปกคลุม | ขนาดเส้นประ | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุ Tube | คะแนนสุญญากาศ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH793-10-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 10 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 5 / 8 " | 50ft | ฿34,571 | |
A | GH793-12-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 12 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 3 / 4 " | 50ft | ฿43,399 | |
A | GH793-16-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 16 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 1" | 50ft | ฿55,004 | |
A | GH793-4-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 4 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 1 / 4 " | 50ft | ฿21,077 | |
A | GH793-8-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 8 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 1 / 2 " | 50ft | ฿27,195 | |
B | เอฟซี300-12-25 | สายเดี่ยว Braid | ถักเปียโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงิน | 12 | -55 ถึง 302 F | เอทิลีน | 28 นิ้วปรอท | 5 / 8 " | 25ft | ฿29,687 | |
B | เอฟซี300-16-25 | สายเดี่ยว Braid | ถักเปียโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงิน | 16 | -55 ถึง 302 F | เอทิลีน | 20 นิ้วปรอท | 7 / 8 " | 25ft | ฿40,883 | |
B | เอฟซี300-20-25 | สายเดี่ยว Braid | ถักเปียโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงิน | 20 | -55 ถึง 302 F | เอทิลีน | 15 นิ้วปรอท | 1-1 / 8 " | 25ft | ฿50,220 | |
B | เอฟซี300-05-25 | สายเดี่ยว Braid | ถักเปียโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงิน | 5 | -55 ถึง 302 F | เอทิลีน | 28 นิ้วปรอท | 1 / 4 " | 25ft | ฿21,080 | |
B | เอฟซี300-10-25 | สายเดี่ยว Braid | ถักเปียโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงิน | 10 | -55 ถึง 302 F | เอทิลีน | 28 นิ้วปรอท | 1 / 2 " | 25ft | ฿31,472 |
คุณสมบัติ
- ท่อขนาดใหญ่ของ Eaton FC300 Series มีท่อโพลีเอทิลีนสำหรับต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ ท่อจำนวนมากเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -55 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์ มีการเสริมแรงโดยใช้โพลีเอสเตอร์และลวดเพื่อเพิ่มความเหนียวและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง สายยางจำนวนมากเหล่านี้มีปลอกถักโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงินเพื่อความทนทานและต้านทานการสึกกร่อนได้ดีเยี่ยม
- ท่อจำนวนมากของ Eaton GH793 Series มีท่อยางสังเคราะห์เพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ ท่อขนาดใหญ่เหล่านี้เสริมด้วยลวดถัก 2 เส้นเพื่อให้ทนต่อแรงกดดันในการทำงานสูง พวกเขามีอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -40 ถึง 260 องศาฟาเรนไฮต์และมาพร้อมกับฝาครอบผสม PVC / ไนไตรล์สำหรับการป้องกันการรั่วไหล
มาตรฐานและการอนุมัติ
- เอบีเอส
- SAE J1402
- SAE J1019
- SAE 100R 5
- DNV
- ดอทเอฟเอ็มวีเอสเอส 106
- ยูเอสจี
- มช
- SAE 100R2AT แบบ S
- EN853 2SN
- ISO 1436-1 ประเภท 2SN
คำถามที่พบบ่อย
แรงดันใช้งานสูงสุดที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์รัดสายรัดในท่ออ่อน Eaton FC300 คืออะไร?
50 psi
ช่วงแรงดันใช้งานของท่อเทกองเหล่านี้คือเท่าใด
625 ถึง 5800 psi
เทปถ่ายโอนในท่อเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไร
เทปถ่ายโอนถูกใช้เป็นลักษณะเส้นวางในท่อขนาดใหญ่เหล่านี้เพื่อต้านทานรังสี UV และอุณหภูมิสูง/ต่ำ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขายึดมอเตอร์
- สัญญาณปรับอากาศ
- กรรไกรไฟฟ้า
- ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิก
- ชุดขั้วสายไฟ
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ซ็อกเก็ตและบิต
- มินัลบล็อก
- มหาดไทยยานยนต์
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES โครงเหล็กหล่อด้านหลัง / ชุดยึดเท้าแบริ่งมอเตอร์
- APPROVED VENDOR แก้วบิวเรต 25ml.grade
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5-44 Unf Lh
- EATON Smartwire-DT Series โมดูลคอนแทคเตอร์
- MI-T-M สหภาพแรงงาน
- DAYTON ลูกล้อหมุน
- SPEEDAIRE ที่ใส่เข็ม
- RINGERS GLOVES เพิ่มการมองเห็นถุงมือควบคุมการจราจร
- BOSTON GEAR ปีกนกก้านเหล็กหล่อ Diametral Pitch 20 อัน
- REED INSTRUMENTS เครื่องทดสอบฉนวน