EATON GH793-16-50 ท่อเทกอง 1 นิ้ว Id x 50 ฟุต 2500 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อจำนวนมาก |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 16 |
ท่อภายใน Dia | 1" |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 1.5 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 12 " |
แรงดันใช้งาน | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การสนับสนุน | 2 ลวดถัก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 212 F |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | ไฮดรอลิ |
UPC | 094706452553 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 4009210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การสนับสนุน | วัสดุปกคลุม | ขนาดเส้นประ | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุ Tube | คะแนนสุญญากาศ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH793-4-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 4 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 1 / 4 " | 50ft | ฿24,509 | |
GH793-8-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 8 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 1 / 2 " | 50ft | ฿31,622 | |
GH793-10-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 10 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 5 / 8 " | 50ft | ฿41,792 | |
GH793-12-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 12 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 3 / 4 " | 50ft | ฿50,464 | |
เอฟซี300-05-25 | สายเดี่ยว Braid | ถักเปียโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงิน | 5 | -55 ถึง 302 F | เอทิลีน | 28 นิ้วปรอท | 1 / 4 " | 25ft | ฿24,511 | |
เอฟซี300-10-25 | สายเดี่ยว Braid | ถักเปียโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงิน | 10 | -55 ถึง 302 F | เอทิลีน | 28 นิ้วปรอท | 1 / 2 " | 25ft | ฿36,595 | |
เอฟซี300-12-25 | สายเดี่ยว Braid | ถักเปียโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงิน | 12 | -55 ถึง 302 F | เอทิลีน | 28 นิ้วปรอท | 5 / 8 " | 25ft | ฿34,520 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.