EATON FC300-12-25 ท่อเทกอง 5/8 นิ้ว Id x 25 ฟุต 1500 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อจำนวนมาก |
วัสดุปกคลุม | ถักเปียโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงิน |
ขนาดเส้นประ | 12 |
ท่อภายใน Dia | 5 / 8 " |
ความยาวท่อ | 25ft |
ท่อนอก Dia. | 1.08 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 6-1 / 2 " |
แรงดันใช้งาน | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การสนับสนุน | สายเดี่ยว Braid |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -55 ถึง 302 F |
วัสดุ Tube | เอทิลีน |
ชนิดภาพเขียน | ไฮดรอลิ |
UPC | 212725869255 |
คะแนนสุญญากาศ | 28 นิ้วปรอท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16 |
รหัส HS | 4009310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การสนับสนุน | วัสดุปกคลุม | ขนาดเส้นประ | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุ Tube | คะแนนสุญญากาศ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH793-4-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 4 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 1 / 4 " | 50ft | ฿24,509 | |
GH793-8-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 8 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 1 / 2 " | 50ft | ฿31,622 | |
GH793-10-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 10 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 5 / 8 " | 50ft | ฿41,792 | |
GH793-12-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 12 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 3 / 4 " | 50ft | ฿50,464 | |
GH793-16-50 | 2 ลวดถัก | ยางสังเคราะห์ | 16 | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | - | 1" | 50ft | ฿63,958 | |
เอฟซี300-05-25 | สายเดี่ยว Braid | ถักเปียโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงิน | 5 | -55 ถึง 302 F | เอทิลีน | 28 นิ้วปรอท | 1 / 4 " | 25ft | ฿24,511 | |
เอฟซี300-10-25 | สายเดี่ยว Braid | ถักเปียโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงิน | 10 | -55 ถึง 302 F | เอทิลีน | 28 นิ้วปรอท | 1 / 2 " | 25ft | ฿36,595 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.