Dwyer Instruments Dh3-007 | พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล ช่วงอินพุต 0 ถึง 10.0 นิ้ว Wc | 2hln7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS DH3-007 แผงควบคุมดิจิตอล, 0 ถึง 10.0 นิ้ว WC Input Range | AC2CCW 2HLN7

DWYER INSTRUMENTS DH3-007 Digital Panel Meter, 0 ถึง 10.0 นิ้ว WC Input Range

In Stock
รายการ: AC2CCW รุ่น: DH3-007ข้ามอ้างอิง: 2HLN7
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
฿24,081 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์แผงดิจิตอล
ความถูกต้อง-/+ 0.5%
ความยาวของสาย18 "
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ประเภทการเชื่อมต่อการบีบอัดที่เหมาะสม
ความลึก3 1 / 8 "
แสดงตัวเลขตัวเลข 4
ความสูงของการแสดงผล2 / 5 "
ช่วงการแสดงผล9999
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ระดับไฟฟ้า1A @ 30V เอซี/ดีซี
พอดี4 3/4" ตัดกลม
การวางแนวแนวตั้ง
ประเภทการติดตั้งแหวนด้านหน้า
จำนวนพิน15
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA
เอาท์พุทปัจจุบัน4 ถึง 20 mA
พลังงานที่จำเป็น12 ถึง 28V DC, 12 ถึง 28V AC
ช่วงความดัน0 ถึง 10" wc
รีเลย์2 สพป
เวลาตอบสนอง250 มิลลิวินาที
ขนาด4 3/4 "x 2 21/32"
ชั่วคราว พิสัย32 องศา ถึง 140 องศา F
ชนิดภาพเขียนวัดความแรงบีบคั้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)19.3
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS9032896050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องช่วงความดันราคา
DWYER INSTRUMENTS DH3-002 ตัวควบคุมดิจิเฮลิกดิฟเฟอเรนเชียลเพรสเชอร์, จอ LCD 4 หลัก | AC2CCR 2HLN3 DH3-002-/+ 1.5%0 ถึง 0.25" wc฿25,681
DWYER INSTRUMENTS DH3-004 Digital Panel Meter, 0 ถึง 1.0 นิ้ว WC Input Range | AC2CCT 2HLN4 DH3-004-/+ 1%0 ถึง 1" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-005 แผงควบคุมดิจิตอล, 0 ถึง 2.5 นิ้ว WC Input Range | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0 ถึง 2.5" wc฿24,081
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 แผงควบคุมดิจิตอล, 0 ถึง 5.0 นิ้ว WC Input Range | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1%0 ถึง 5" wc฿24,081
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 แผงควบคุมดิจิตอล, 0 ถึง 25 นิ้ว WC Input Range | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5%0 ถึง 25" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 แผงควบคุมดิจิตอล, 0 ถึง 50 นิ้ว WC Input Range | เอซี2ซีซี 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5%0 ถึง 50" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-011 Digital Panel Meter, 0 ถึง 100 นิ้ว WC Input Range | AC2CCZ 2HLP1 DH3-011-/+ 0.5%0 ถึง 100" wc฿22,116

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS DH3-007 Digital Panel Meter, 0 ถึง 10.0 นิ้ว WC Input Range
฿24,081 / หน่วย