Dwyer Instruments Dm-1124 | เกจดิฟเฟอเรนเชียล 1-0-1 นิ้ว Wc | 5tcr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS DM-1124 เกจดิฟเฟอเรนเชียล 1-0-1 นิ้ว WC | AE6JMJ 5TCR3

DWYER INSTRUMENTS DM-1124 เกจดิฟเฟอเรนเชียล 1-0-1 นิ้ว Wc

In Stock
รายการ: AE6JMJ รุ่น: DM-1124ข้ามอ้างอิง: 5TCR3
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
฿11,958 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดันแตกต่าง
ความถูกต้อง-/+ 1%
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย32 องศา ถึง 122 องศา F
สีกรณีแสงสีเทา
กรณีที่วัสดุพลาสติกที่เต็มไปด้วยแก้ว
ตำแหน่งการเชื่อมต่อหลัง
กดขนาด5"
แสดงตัวเลขตัวเลข 4
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลใน wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % สเกลเต็ม
ระดับการป้องกันนีมา 4X
แม็กซ์ ปัจจุบันmA 5
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 9V หรือ 9 ถึง 24V DC
ช่วงความดัน1 ถึง 0 ถึง 1" wc
ความละเอียดขึ้นอยู่กับหน่วยแสดงผลที่เลือก
วัสดุซ็อกเก็ตพลาสติกที่เต็มไปด้วยแก้ว
ชั่วคราว พิสัย0 องศา ถึง 140 องศา F
ท่อภายใน Dia1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.71
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องหน่วยแสดงผลช่วงความดันความละเอียดราคา
DWYER INSTRUMENTS DM-1102 Digital Gauge Differential, 0.25 นิ้ว WC | AE6JLW 5TCP1 DM-1102-/+ 2%ใน wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % สเกลเต็ม0 ถึง 0.25" wc0.001" wc฿14,184
DWYER INSTRUMENTS DM-1103 DigiMag Differential Pressure Gauge, NEMA 4X / IP66, ดิจิทัล | AE6JLX 5TCP2 DM-1103-/+ 2%ใน wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % สเกลเต็ม0 ถึง 0.5" wc0.001" wc฿12,194
DWYER INSTRUMENTS DM-1104 Digital Gauge Differential, 1 นิ้ว WC | AE6JLY 5TCP3 DM-1104-/+ 2%ใน wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % สเกลเต็ม0 ถึง 1" wc0.001" wc฿11,795
DWYER INSTRUMENTS DM-1105 Digital Gauge Differential, 2 นิ้ว WC | AE6JLZ 5TCP4 DM-1105-/+ 1%ใน wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % สเกลเต็ม0 ถึง 2" wc0.001" wc฿11,609
DWYER INSTRUMENTS DM-1107 Digital Gauge Differential, 5 นิ้ว WC | AE6JMA 5TCP5 DM-1107-/+ 1%ใน wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, ใน Hg, mm Hg, % สเกลเต็ม0 ถึง 5" wc0.002" wc฿12,194
DWYER INSTRUMENTS DM-1108 Digital Gauge Differential, 10 นิ้ว WC | AE6JMB 5TCP6 DM-1108-/+ 1%ใน wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, ใน Hg, mm Hg, % สเกลเต็ม0 ถึง 10" wc0.010" wc฿11,703
DWYER INSTRUMENTS DM-1109 Digital Gauge Differential, 15 นิ้ว WC | AE6JMC 5TCP7 DM-1109-/+ 1%ใน wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, ใน Hg, mm Hg, % สเกลเต็ม0 ถึง 15" wc0.010" wc฿11,820

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS DM-1124 เกจดิฟเฟอเรนเชียล 1-0-1 นิ้ว Wc
฿11,958 / หน่วย