VESTIL รถบรรทุกมือเปิดประทุน
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแผ่นรองจมูก | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | ความจุของแพลตฟอร์ม | ความสูงของรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความยาวรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความกว้างของรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DSHT-500-PN | - | 4" | หมุน | - | 36 " | 42 " | 22 " | 20 " | ฿11,122 | |
B | ซีเอชที-500 | 7 1 / 2 " | 10" (แข็ง), 5" (แข็ง) | นิวเมติก | ปอนด์ 750 | 36 " | 44 " | 13 1 / 2 " | 19.5 " | ฿19,955 | |
C | CAHT-500 | 7 1 / 4 " | 10" (แข็ง), 4" (แข็ง) | นิวเมติก | ปอนด์ 650 | 40 1 / 2 " | 46 1 / 2 " | 20 1 / 2 " | 20.5 " | ฿20,173 |
รถบรรทุกมือเปิดประทุน
รถบรรทุกมือเปิดประทุน Vestil ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และสามารถเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกชานชาลาได้โดยเปลี่ยนไปใช้แนวนอน พวกเขากลิ้งบนล้อลมแข็งเพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและการดูดซับแรงกระแทก มีที่จับสองอันเพื่อการควบคุมน้ำหนักบรรทุกที่ยอดเยี่ยมและแผ่นรองจมูกที่วางไว้ใต้น้ำหนักบรรทุกเพื่อเพิ่มความสามารถในการบรรทุกและทำให้น้ำหนักบนรถบรรทุกสมดุล รถบรรทุกมือเปิดประทุนเหล่านี้มีให้เลือกในขนาดความสามารถในการยก 330 และ 500 ปอนด์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Receptacle และ Switch Wiring Modules
- ความสัมพันธ์เกียร์
- การกำจัดใบมีด
- บานเกล็ดประตูและชุด Lite
- เครื่องปรับอากาศติดเพดาน
- เครื่องกลยานยนต์
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- ลิฟท์วัสดุ
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- ทดสอบปั๊ม
- WATTS วาล์วระบายไอน้ำ 1/8 นิ้ว
- DIXON ท่ออากาศ
- PLAST-O-MATIC CK ซีรี่ส์ เช็ควาล์วเทอร์โมพลาสติกปิดตัวเอง
- WATTS 957RPDA Series ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันแบบลดขนาด
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 7/16-28 Un
- DAYTON ชุดจับ
- DAYTON ชุดอุปกรณ์เสริมสูญญากาศ
- HUB CITY เฟืองตัวหนอนคู่เพลาขาออกที่เป็นของแข็ง
- GOULDS WATER TECHNOLOGY ชุดสายไฟ