VESTIL CAHT-500 รถบรรทุกมือเปิดประทุนอะลูมิเนียม, 500 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเปิดประทุน |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ล้อ Dia. | 10" (แข็ง), 4" (แข็ง) |
วัสดุล้อ | ยางตัน |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างของล้อ | 3 1/2" (แข็ง), 1" (ทึบ) |
สี | เงิน |
ความลึก | 18.875 " |
ความสูง | 51.5 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
Noseplate ความลึก | 7.25 " |
ความยาวแผ่นรองจมูก | 7 1 / 4 " |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 0.13 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 18 " |
จำนวนล้อ | 4 |
ความลึกโดยรวม | 20 " |
ความสูงโดยรวม | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ความจุของแพลตฟอร์ม | ปอนด์ 650 |
ความสูงของรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | 40 1 / 2 " |
ความยาวรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | 46 1 / 2 " |
ความกว้างของรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | 20 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-caht-500.pdf |
UPC | 691215010146 |
ความกว้าง | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแผ่นรองจมูก | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | ความจุของแพลตฟอร์ม | ความสูงของรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความยาวรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความกว้างของรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอชที-500 | 7 1 / 2 " | 10" (แข็ง), 5" (แข็ง) | นิวเมติก | ปอนด์ 750 | 36 " | 44 " | 13 1 / 2 " | 19.5 " | ฿19,955 | ||
DSHT-500-PN | - | 4" | หมุน | - | 36 " | 42 " | 22 " | 20 " | ฿11,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.