VESTIL CSHT-500 รถบรรทุกมือเปิดประทุน เหล็ก 330 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเปิดประทุน |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ล้อ Dia. | 10" (แข็ง), 5" (แข็ง) |
วัสดุล้อ | ยางตัน |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างของล้อ | 2 1/2" (แข็ง), 1" (ทึบ) |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 20 " |
จัดการ Dia | 1 3 / 8 " |
จัดการความสูง | 39" (พับ), 52 1/2" (แนวตั้ง) |
ความสูง | 58.25 " |
ความยาว | 20 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
Noseplate ความลึก | 7.5 " |
ความยาวแผ่นรองจมูก | 7 1 / 2 " |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 0.13 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 10 1 / 4 " |
จำนวนล้อ | 4 |
ความจุของแพลตฟอร์ม | ปอนด์ 750 |
ความสูงของรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | 36 " |
ความยาวรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | 44 " |
ความกว้างของรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | 13 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-csht-500.pdf |
UPC | 691215011785 |
ความกว้าง | 19.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 147.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแผ่นรองจมูก | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | ความจุของแพลตฟอร์ม | ความสูงของรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความยาวรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความกว้างของรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAHT-500 | 7 1 / 4 " | 10" (แข็ง), 4" (แข็ง) | นิวเมติก | ปอนด์ 650 | 40 1 / 2 " | 46 1 / 2 " | 20 1 / 2 " | 20.5 " | ฿20,173 | ||
DSHT-500-PN | - | 4" | หมุน | - | 36 " | 42 " | 22 " | 20 " | ฿11,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.