DWYER INSTRUMENTS DM-2012 เครื่องส่งสัญญาณความแตกต่างของความดัน, 0.25 นิ้ว WC
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องส่งสัญญาณความดัน |
ความถูกต้อง | -/+ 1% เต็มสเกล |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 8 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | มีหนาม |
ความต้านทานลูป | 0 ถึง 1250 โอห์ม |
ช่วงการดำเนินงาน | 0 ถึง -/+ 0.25" สุขา |
แอมป์เอาต์พุต | 4 ถึง 20mA |
พลังงานที่จำเป็น | 10 ถึง 35V DC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.65 |
รหัส HS | 9026204000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ฟิวส์ Class SC มีลักษณะการปฏิเสธขนาดตามความยาวทั้งหมด ช่วยป้องกันสถานการณ์การหลอมละลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.