DWYER INSTRUMENTS DM-2013 เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง, 0.5 ถึง 0 ถึง 0.5 นิ้ว Wc
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องส่งสัญญาณความดัน |
ความถูกต้อง | -/+ 1% เต็มสเกล |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 8 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | มีหนาม |
ความต้านทานลูป | 0 ถึง 1250 โอห์ม |
ช่วงการดำเนินงาน | 0 ถึง -/+ 0.5" สุขา |
แอมป์เอาต์พุต | 4 ถึง 20mA |
พลังงานที่จำเป็น | 10 ถึง 35V DC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.65 |
รหัส HS | 9026204000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.