Dwyer Instruments Dpg-210 | เกจวัดแรงดันดิจิตอล 0 ถึง 3000 Psi | 4ftn6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS DPG-210 เกจวัดแรงดันดิจิตอล, 0 ถึง 3000 PSI | AD7PJF 4FTN6

DWYER INSTRUMENTS DPG-210 เกจวัดแรงดันดิจิตอล 0 ถึง 3000 PSI

In Stock
รายการ: AD7PJF รุ่น: DPG-210อ้างอิงข้าม: 4FTN6
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
฿42,747 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจวัดแรงดันดิจิตอล
ความถูกต้องมาตราส่วนเต็ม 0.25%
ความยาวของสาย3 ฟุต
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
แสดงตัวเลขตัวเลข 4
หน่วยแสดงผลPsi กิโลกรัมต่อเซนติเมตรกำลังสอง บาร์ ใน HG, FT WC
ระดับการป้องกันนีมา 4X
เกรดเกรด 316L
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
อัตราส่วน IP66 IP
ความยาวของตะกั่ว36 "
ความต้านทานลูปสูงสุด 600 โอห์ม
คะแนน NEMA4X
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA
เอาท์พุทปัจจุบัน4 ถึง 20 mA
การใช้พลังงาน0.8W
พลังงานที่จำเป็น12 ถึง 24V AC / DC
ช่วงความดัน0 ถึง 3000 psig
ชั่วคราว พิสัย0 องศา ถึง 158 องศา F
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน-/+ 0.02%
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS9032200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เกจวัดสุญญากาศแบบดิจิตอลพร้อมตัวส่งสัญญาณ, ขนาดหน้าปัดที่กำหนด 3 นิ้ว, วัสดุเปียก สเตนเลสสตีล 316L, ความแม่นยำ +/-0.25 เปอร์เซ็นต์ของเต็มสเกล, แรงดันขั้นต่ำ 0 psi, แรงดันสูงสุด 3,000 psi, หน่วยแสดงผลเป็นบาร์, ฟุต wc, มีหน่วยเป็น Hg, กก./ cm2, psig, เอาต์พุต 4 ถึง 20mA DC, ซีรีส์ DPG-200, ช่วงปฐมภูมิของเกจ หน่วย psi, การเชื่อมต่อกระบวนการเกจ เพศ ตัวผู้, ระดับ IP IP66, ระดับ NEMA NEMA 4X, ตำแหน่งการเชื่อมต่อกระบวนการเกจด้านล่าง, ขนาดการเชื่อมต่อกระบวนการเกจ 1/4 นิ้ว , ประเภทการเชื่อมต่อกระบวนการเกจ MNPT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน่วยแสดงผลช่วงความดันราคา
DWYER INSTRUMENTS DPG-200 เกจวัดแรงดันดิจิตอล, 1/4 นิ้ว MNPT | AD7PHW 4FTL6 ดีพีจี-200Psi, Kg / cm Sq, บาร์, ใน HG, Ft H2O, Ft น้ำทะเล, KPa, ออนซ์ / ใน Sq, ใน H2O, mBar, cm H2O, mm HG-14.6 ถึง 0 psig฿42,914
DWYER INSTRUMENTS DPG-202 เกจวัดแรงดันดิจิตอล, 0 ถึง 15 PSI | AD7PHX 4FTL7 ดีพีจี-202Psi, กิโลกรัมต่อเซนติเมตรกำลังสอง, บาร์, ใน HG, FT WC, FT น้ำทะเล, KPA, ออนซ์ก่อนนิ้ว Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 ถึง 15 psig฿42,914
DWYER INSTRUMENTS DPG-203 เกจวัดแรงดันดิจิตอล, 0 ถึง 30 PSI | AD7PHY 4FTL8 ดีพีจี-203Psi, กิโลกรัมต่อเซนติเมตรกำลังสอง, บาร์, ใน HG, FT WC, FT น้ำทะเล, KPA, ออนซ์ก่อนนิ้ว Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 ถึง 30 psig฿42,914
DWYER INSTRUMENTS DPG-204 เกจวัดแรงดันดิจิตอล, 0 ถึง 50 PSI | AD7PHZ 4FTL9 ดีพีจี-204Psi, กิโลกรัมต่อเซนติเมตรกำลังสอง, บาร์, ใน HG, FT WC, FT น้ำทะเล, KPA, ออนซ์ก่อนนิ้ว Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 ถึง 50 psig฿43,322
DWYER INSTRUMENTS DPG-205 เกจวัดแรงดันดิจิตอล, 0 ถึง 100 PSI | AD7PJA 4FTN1 ดีพีจี-205Psi, กิโลกรัมต่อเซนติเมตรกำลังสอง, บาร์, ใน HG, FT WC, FT น้ำทะเล, KPA, ออนซ์ก่อนนิ้ว Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 ถึง 100 psig฿42,914
DWYER INSTRUMENTS DPG-206 เกจวัดแรงดันดิจิตอล, 0 ถึง 200 PSI | AD7PJB 4FTN2 ดีพีจี-206Psi, กิโลกรัมต่อเซนติเมตรกำลังสอง, บาร์, ใน HG, FT WC, FT น้ำทะเล, KPA, ออนซ์ก่อนนิ้วกำลังสอง, ใน H2O0 ถึง 200 psig฿42,914
DWYER INSTRUMENTS DPG-207 เกจวัดแรงดันดิจิตอล, 0 ถึง 300 PSI | AD7PJC 4FTN3 ดีพีจี-207Psi กิโลกรัมต่อเซนติเมตรกำลังสอง บาร์ ใน HG, FT WC, FT น้ำทะเล, KPA, ออนซ์ก่อนนิ้วกำลังสอง0 ถึง 300 psig฿42,914

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS DPG-210 เกจวัดแรงดันดิจิตอล 0 ถึง 3000 PSI
฿42,747 / หน่วย