Dwyer Instruments Isdp-002 | ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน 0 ถึง 0.25 นิ้ว Wc | 5urd4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 0.25 นิ้ว | AE6RAJ 5URD4

DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 เครื่องวัดความดัน, ช่วงความดัน WC 0 ถึง 0.25 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6RAJ รุ่น: ISDP-002อ้างอิงข้าม: 5URD4
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
฿68,056 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวแปลงสัญญาณแรงดันแตกต่าง
ความถูกต้อง0.5% @ 77 องศา ฉ
ประเภทสายเคเบิ้ล12 M
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
แสดงตัวเลขตัวเลข 4
ความสูงของการแสดงผล3 / 5 "
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
การเชื่อมต่อไฟฟ้า4 Pin Connector
ประเภทการเชื่อมต่อไฟฟ้า4 Pin Connector
ระดับการป้องกันนีมา 4X
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม, กระจก
อัตราส่วน IP66 IP
การวางแนวเครื่องบินแนวตั้ง
ช่วงการดำเนินงาน0 ถึง 0.25" wc
สัญญาณเอาท์พุท4 ถึง 20 mA
พลังงานที่จำเป็น10 ถึง 35V DC
เวลาตอบสนอง250 มิลลิวินาที
ชั่วคราว พิสัย32 องศา ถึง 140 องศา F
ผลความร้อน-/+ 0.020% @ 77 องศา เอฟ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
DWYER INSTRUMENTS ISDP-004 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 1 นิ้ว | AE6RAK 5URD5 ISDP-004฿68,056
DWYER INSTRUMENTS ISDP-006 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 5 นิ้ว | AE6RAL 5URD6 ISDP-006฿55,491
DWYER INSTRUMENTS ISDP-007 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 10 นิ้ว | AE6RAM 5URD7 ISDP-007฿55,491
DWYER INSTRUMENTS ISDP-008 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 25 นิ้ว | AE6RAN 5URD8 ISDP-008฿55,491
DWYER INSTRUMENTS ISDP-009 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 50 นิ้ว | AE6RAP 5URD9 ISDP-009฿55,491
DWYER INSTRUMENTS ISDP-010 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 100 นิ้ว | AE6RAQ 5URE0 ISDP-010฿58,878
DWYER INSTRUMENTS ISDP-012 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, -0.25 ถึง 0 ถึง 0.25 นิ้ว WC Pressure Range | AE6RAR 5URE1 ISDP-012฿72,189

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 เครื่องวัดความดัน, ช่วงความดัน WC 0 ถึง 0.25 นิ้ว
฿68,056 / หน่วย