Dwyer Mtl7706 แผงกั้นซีเนอร์ที่ปลอดภัยจากภายใน | 4ftl5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องมือ DWYER MTL7706 แผงกั้นซีเนอร์สำหรับเครื่องส่งสัญญาณที่ปลอดภัยจากภายใน | AD7PHV 4FTL5

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barrier สำหรับทรานสมิตเตอร์ที่ปลอดภัยภายใน

In Stock
รายการ: AD7PHV รุ่น: MTL7706ข้ามอ้างอิง: 4FTL5
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
฿41,106 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีเนอร์บาเรียร์
ความถูกต้อง-/+ 2 ยูเอเอ
LED สีไฟแสดงสถานะพลังงานสีเขียว
ความต้านทานโหลด0 ถึง 500 โอห์ม
อุณหภูมิในการใช้งาน-4 องศา ถึง 140 องศา NS
ความต้องการไฟฟ้า20 ถึง 35V DC
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ความชื้นสัมพัทธ์ 5 ถึง 95%
เอาต์พุตพื้นที่ปลอดภัย4 ถึง 20 mA
การจัดอันดับความปลอดภัย28 ยูวี, 300 โอห์ม, 93 มิลลิแอมป์
อุณหภูมิในการจัดเก็บ พิสัย-40 องศา ถึง 176 องศา NS
ขั้วสูงสุด 2.5 ตร.มม
แรงดันเครื่องส่งสัญญาณ16.2V @ 20 mA พร้อมโหลด 250 Ohm, 11.0V @ 20 mA พร้อมโหลด 500 Ohm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

Zener Barrier ซีรีส์ MTL7706/7787 สำหรับใช้กับเครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่างที่ปลอดภัยภายใน 608 ตัว, เครื่องส่งสัญญาณความดันปลอดภัยภายใน IS626, เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่างที่ปลอดภัยภายใน ISDP, เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ PBLT2 และ PBLTX, เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ SBLT2 และ SBLTX, Dwyer ยี่ห้อและซีรีส์ที่เข้ากันได้ 608, Dwyer 637, Dwyer IS626, Dwyer ISDP, Dwyer PBLT2, Dwyer PBLTX, Dwyer SBLT2, Dwyer SBLTX, รวมคำแนะนำในการเดินสายไฟ, ความต้านทานลูปน้อยกว่า 2 โอห์ม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
DWYER INSTRUMENTS A-435 อัพเกรด LCD | AA8UUK 1AEW3 -435แสดงชุดอัปเกรด฿7,119
DWYER INSTRUMENTS A-325 Mount Assembly | AC2CLJ 2HMP5 -325ชุดยึดท่อ฿352
DWYER INSTRUMENTS A-709 ตู้ส่งสัญญาณอุณหภูมิ | AC2CLZ 2HMV1 -709กรงขัง฿4,931
DWYER INSTRUMENTS A-287 ขายึด | AD2FTP 3NZK9 -287ตัวยึด฿5,164
DWYER INSTRUMENTS A-449 จอแสดงผลระยะไกล | AE8EVV 6CTP7 -449จอแสดงผลระยะไกล฿6,655

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barrier สำหรับทรานสมิตเตอร์ที่ปลอดภัยภายใน
฿41,106 / หน่วย