Dwyer Instruments RTD-6412 | 2hmt8 โพรบวัดอุณหภูมิพื้นผิว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS RTD-6412 เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน RTD Point 100 Ohm ความยาว 12 นิ้ว | AC2CLP 2HMT8

DWYER INSTRUMENTS RTD-6412 ตัวตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน RTD Point 100 โอห์ม ยาว 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2CLP รุ่น: RTD-6412ข้ามอ้างอิง: 2HMT8

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿11,573 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัววัดอุณหภูมิพื้นผิว
ความยาวส่วนขยาย30 "
เกรดเกรด 316
ขีดจำกัดความดัน250 psig
ขั้วต่อโพรบลวดเปลือย
โพรบ Dia.1 / 4 "
ความยาวโพรบ12 "
วัสดุโพรบเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดเซนเซอร์ลวดกลม 100 โอห์ม
ชั่วคราว พิสัย-328 องศา ถึง 1202 องศา NS
องค์ประกอบการวัดอุณหภูมิRTD, Pt 100 โอห์ม
ใช้อากาศหรือพื้นผิว
ความยาวของสายไฟ34 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)53.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9025900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: LOVE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโพรบ Dia.ความยาวโพรบราคา
DWYER INSTRUMENTS RTD-686 เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน RTD Point, 100 Ohm, ความยาว 6 นิ้ว | AC2CLK 2HMT4 อาร์ทีดี-6861 / 8 "6"฿14,244
DWYER INSTRUMENTS RTD-6812 เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน RTD Point, 100 Ohm, ความยาว 12 นิ้ว | AC2CLL 2HMT5 อาร์ทีดี-68121 / 8 "12 "฿14,244
DWYER INSTRUMENTS RTD-6818 เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน RTD Point, 100 Ohm, ความยาว 18 นิ้ว | AC2CLM 2HMT6 อาร์ทีดี-68181 / 8 "18 "฿14,244
DWYER INSTRUMENTS RTD-646 เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน RTD Point, 100 Ohm, ความยาว 6 นิ้ว | AC2CLN 2HMT7 อาร์ทีดี-6461 / 4 "6"฿11,305
DWYER INSTRUMENTS RTD-6418 เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน RTD Point, 100 Ohm, ความยาว 18 นิ้ว | AC2CLQ 2HMT9 อาร์ทีดี-64181 / 4 "18 "฿12,676

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS RTD-6412 ตัวตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน RTD Point 100 โอห์ม ยาว 12 นิ้ว
฿11,573 / หน่วย