Dwyer Instruments Scl4380 | เครื่องปรับสัญญาณกระบวนการ | 2hme4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS SCL4380 คอนดิชั่นเนอร์สัญญาณกระบวนการ | AC2CHX 2HME4

DWYER INSTRUMENTS SCL4380 ตัวปรับสภาพสัญญาณกระบวนการ

In Stock
รายการ: AC2CHX รุ่น: SCL4380อ้างอิงข้าม: 2HME4
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
฿19,224 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวปรับสภาพสัญญาณกระบวนการ
กรณีเส้นผ่านศูนย์กลาง3.880 "
ความสูงกรณี3"
ความกว้างของกรณี6 / 7 "
ลอยไป-/+ 0.02% องศา C โดยทั่วไป -/+ 0.05% องศา ซี แม็กซ์
ใส่ปัจจุบัน0 ถึง 500 mA
แรงดันไฟฟ้าอินพุต0 ถึง 10V DC
ความเหงา1500V AC อาร์เอ็มเอส
เส้นตรง0.1% ของ Full Scale
ประเภทการติดตั้งการติดตั้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
เอาท์พุทปัจจุบัน0 ถึง 20 mA
แรงดันเอาท์พุท0 ถึง 10V DC
พาวเวอร์ซัพพลาย12 ถึง 24V AC / DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)20.07
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8543709650
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Field Selectable Inputs and Outputs
  • แบรนด์ย่อย: LOVE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพาวเวอร์ซัพพลายราคา
DWYER INSTRUMENTS SC4380 ตัวปรับสัญญาณกระบวนการ | AC2CHW 2HME3 SC438085 ถึง 265V AC / DC฿18,166

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS SCL4380 ตัวปรับสภาพสัญญาณกระบวนการ
฿19,224 / หน่วย