Pferd 67234 | แผ่นพับ 4-1/2 X 7/8 เซรามิค 60 M | 33n406 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PFERD 67234 Flap Disc 4-1 / 2 x 7/8 Ceramic 60 M | AC6GFR 33N406

PFERD 67234 ใบจาน 4-1/2 x 7/8 เซรามิค 60 ม

In Stock
รายการ: AC6GFR รุ่น: 67234อ้างไขว้: 33N406

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,181 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นพนัง
วัสดุขัดเซรามิค
สนับสนุนวัสดุไฟเบอร์กลาส
น้ำหนักสำรองวัสดุสิ้นเปลือง
ดิสก์ Dia4.5 "
ประเภทแผ่นดิสก์เป็นแฉก
เกรดPremium
ขบ60
แม็กซ์ RPM13,300
ขนาดการติดตั้ง7 / 8 "
ประเภทดิสก์โดยรวมพิเศษ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS6805301000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ RPMวัสดุขัดสนับสนุนวัสดุขนาดรูยึดขนาดการติดตั้งน้ำหนักสำรองดิสก์ Diaประเภทแผ่นดิสก์ราคา
PFERD 67192 Flap Disc 4-1 / 2 x 7/8 Z 40gt M | AC6GFD 33N393 6719213,300เซอร์โคเนียอลูมินาไฟเบอร์กลาส-7 / 8 "วัสดุสิ้นเปลือง4.5 "เป็นแฉก฿1,117
PFERD 67339 แผ่นพับ 4-1 / 2 x 7/8 Z 40gt L | AC6GFE 33N394 6733913,300เซอร์โคเนียอลูมินาไฟเบอร์กลาส-7 / 8 "วัสดุสิ้นเปลือง4.5 "เป็นแฉก฿1,114
PFERD 67196 แผ่นพับ 5 x 7/8 Zirc 40gt M | AC6GFF 33N395 6719613,300เซอร์โคเนียอลูมินาไฟเบอร์กลาส-7 / 8 "วัสดุสิ้นเปลือง5"เป็นแฉก฿1,271
PFERD 67343 แผ่นพับ 5 x 7/8 Zirc 40 Gt L | AC6GFG 33N396 6734313,300เซอร์โคเนียอลูมินาไฟเบอร์กลาส-7 / 8 "วัสดุสิ้นเปลือง5"เป็นแฉก฿1,348
PFERD 67212 แผ่นพับ 4-1 / 2 x 5 / 8-11 Z 40gt M | AC6GFH 33N397 6721213,300เซอร์โคเนียอลูมินาไฟเบอร์กลาส-5 / 8-11วัสดุสิ้นเปลือง4.5 "เป็นแฉก฿1,234
PFERD 67359 แผ่นพับ 4-1 / 2 x 5 / 8-11 Z 40gt L | AC6GFJ 33N398 6735913,300เซอร์โคเนียอลูมินาไฟเบอร์กลาส-5 / 8-11วัสดุสิ้นเปลือง4.5 "เป็นแฉก฿1,373
PFERD 67216 แผ่นพับ 5 x 5 / 8-11 Zirc 40gt M | AC6GFK 33N399 6721613,300เซอร์โคเนียอลูมินาไฟเบอร์กลาส-5 / 8-11วัสดุสิ้นเปลือง5"เป็นแฉก฿1,400

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PFERD 67234 ใบจาน 4-1/2 x 7/8 เซรามิค 60 ม
฿1,181 / หน่วย