DAYTON เครื่องเป่าสายพาน, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 22-1/8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 ชม. 55 | 2 | 390 | 7680 | คลาส F | 1735 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿157,070 | |
A | 7 ชม. 79 | 2 | 390 | 7680 | Class B | 1725 | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน | 1 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿160,561 | |
A | 7 ชม. 01 | 2 | 390 | 7680 | คลาส F | 1735 | 3 เฟส | 3 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿157,070 | |
A | 7 ชม. 46 | 2 | 390 | 7680 | Class B | 1725 | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน | 1 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿162,416 | |
A | 7 ชม. 56 | 3 | 445 | 8780 | คลาส F | 1750 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿170,837 | |
A | 7 ชม. 02 | 3 | 445 | 8780 | คลาส F | 1750 | 3 เฟส | 3 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿171,006 | |
A | 7 ชม. 57 | 5 | 530 | 10,600 | คลาส F | 1740 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿170,390 | |
A | 7 ชม. 03 | 5 | 530 | 10,600 | คลาส F | 1740 | 3 เฟส | 3 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿170,390 | |
A | 7 ชม. 04 | 7.5 | 600 | 12,100 | คลาส F | 1745 | 3 เฟส | 3 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿193,177 | |
A | 7 ชม. 58 | 7.5 | 600 | 12,100 | คลาส F | 1745 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿193,177 |
เครื่องเป่าลมแบบสายพาน, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 22-1/8 นิ้ว
สายพานขับ Dayton โบลเวอร์เดี่ยวเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์เคลื่อนย้ายอากาศ หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีสำหรับความต้านทานการกัดกร่อน ความทนทาน และความแข็งแกร่งของโครงสร้าง มีการติดตั้งมอเตอร์แบบเฟสเดียวหรือสามเฟสและล้อเหล็กโค้งไปข้างหน้าเพื่อให้ปริมาณอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมความเร็วในการหมุนต่ำ ส่งผลให้การทำงานเงียบขึ้น หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบตัวขับสายพานเพื่อความยืดหยุ่นในความเร็ว (เนื่องจากไม่มีการสัมผัสของมอเตอร์กับส่วนประกอบที่เคลื่อนที่) และการถ่ายโอนกำลังระหว่างเพลาหมุนสองอัน เลือกจากกลุ่มพัดลมเหล่านี้ ซึ่งมีอยู่ในความเร็วมอเตอร์ตั้งแต่ 1725 และ 1750 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องทาง
- ผลิตภัณฑ์คลีนรูม
- ตาราง Downdraft
- หน้าจอความเป็นส่วนตัวของกระจกบังลมและรั้ว
- การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- การแช่เย็น
- โดยฮาร์ดแวร์
- กรรไกรไฟฟ้า
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- APPROVED VENDOR UHMW ฟิล์มเทป
- CS JOHNSON มือจีบสลับกราม
- GRUVLOK 7001 ซีรี่ส์ข้อต่อมาตรฐาน
- AIR HANDLER กรองสื่อม้วน
- BRADY เครื่องหมายลวดปลอกลวด
- TSUBAKI ลวด 3d กลม
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและอุปกรณ์ระบายอากาศ P516 รวม Wyes และ 1/8 Bend พร้อมทางเข้าด้านขวาฮับทั้งหมด
- SPEARS VALVES PVC สีขาวตาราง 40 แคลมป์ออน Saddles, SR Threaded, Double Outlet, EPDM O-Ring
- VESTIL PARK-P Series เสาสูงคงที่
- BOSTON GEAR 8 ขวาง Diametral Pitch ขวามือเหล็กแข็ง Helical Gears