DAYTON 7HT04 โบลเวอร์ 22 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 600 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 12,100 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 11,550 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 11,000 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 10,300 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 9600 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 27.25 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 17.125 |
แอมป์โหลดเต็ม | 20.6-18.7/9.3 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไม่มี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 39.437 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 35.125 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 17.125 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 22-5 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 600 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 7.5 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1745 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | Blower Shaft แนวนอน |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ |
เพลา Dia | 1-3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์สายพานโค้งไปข้างหน้าขาเข้าเดี่ยวพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 22 1 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 10.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 160.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ชม. 46 | 2 | 390 | 7680 | Class B | 1725 | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน | 1 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿162,416 | |
7 ชม. 55 | 2 | 390 | 7680 | คลาส F | 1735 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿157,070 | |
7 ชม. 56 | 3 | 445 | 8780 | คลาส F | 1750 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿170,837 | |
7 ชม. 57 | 5 | 530 | 10,600 | คลาส F | 1740 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿170,390 | |
7 ชม. 58 | 7.5 | 600 | 12,100 | คลาส F | 1745 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿193,177 | |
7 ชม. 79 | 2 | 390 | 7680 | Class B | 1725 | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน | 1 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿160,561 | |
7 ชม. 01 | 2 | 390 | 7680 | คลาส F | 1735 | 3 เฟส | 3 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿157,070 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.