DWYER INSTRUMENTS TE-IBG-D0844-14 เซนเซอร์แบบจุ่ม, จุด RTD, 100 โอห์ม, ความยาว 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัววัดอุณหภูมิแบบแช่ |
ความถูกต้อง | -/+ 0.22 องศา ค |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 4 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | NPT |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพลีคาร์บอเนต |
ขั้วต่อโพรบ | ประเพณี |
โพรบ Dia. | 1 / 4 " |
ความยาวโพรบ | 8" |
ชนิดเซนเซอร์ | RTD, Pt 100 โอห์ม |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศา ถึง 302 องศา NS |
ใช้ | อากาศหรือของเหลว |
ความยาวของสายไฟ | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 9025198080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | อุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ ความแม่นยำของเซนเซอร์ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ชิ้น | ใช้ | ความยาวของสายไฟ | ขั้วต่อโพรบ | ความยาวโพรบ | RTD อุณหภูมิ ความแม่นยำของเซนเซอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-DFN-A0444-00 | -/+ 0.22 องศา C @ 25 องศา ค | หน้าแปลนโพรบเท่านั้น | โพรบวัดอุณหภูมิท่อ | อากาศและก๊าซ | - | ลวดเปลือย | 4" | -/+ 0.15 องศา C @ 0 องศา ค | ฿697 | |
TE-DFN-A0644-00 | -/+ 0.22 องศา C @ 25 องศา ค | หน้าแปลนโพรบเท่านั้น | โพรบวัดอุณหภูมิท่อ | อากาศและก๊าซ | - | ลวดเปลือย | 6" | -/+ 0.15 องศา C @ 0 องศา ค | ฿697 | |
TE-DFN-A0844-00 | -/+ 0.22 องศา C @ 25 องศา ค | หน้าแปลนโพรบเท่านั้น | โพรบวัดอุณหภูมิท่อ | อากาศและก๊าซ | - | ลวดเปลือย | 8" | -/+ 0.15 องศา C @ 0 องศา ค | ฿697 | |
TE-DFN-A1244-00 | -/+ 0.22 องศา C @ 25 องศา ค | หน้าแปลนโพรบเท่านั้น | โพรบวัดอุณหภูมิท่อ | อากาศและก๊าซ | - | ลวดเปลือย | 12 " | -/+ 0.15 องศา C @ 0 องศา ค | - | RFQ
|
TE-DFN-A1844-00 | -/+ 0.22 องศา C @ 25 องศา ค | หน้าแปลนโพรบเท่านั้น | โพรบวัดอุณหภูมิท่อ | อากาศและก๊าซ | - | ลวดเปลือย | 18 " | -/+ 0.15 องศา C @ 0 องศา ค | ฿920 | |
TE-DFN-B0444-00 | -/+ 0.22 องศา C @ 25 องศา ค | หน้าแปลนโพรบเท่านั้น | โพรบวัดอุณหภูมิท่อ | อากาศและก๊าซ | - | ลวดเปลือย | 4" | -/+ 0.15 องศา C @ 0 องศา ค | ฿697 | |
TE-DFN-B0644-00 | -/+ 0.22 องศา C @ 25 องศา ค | หน้าแปลนโพรบเท่านั้น | โพรบวัดอุณหภูมิท่อ | อากาศและก๊าซ | - | ลวดเปลือย | 6" | -/+ 0.15 องศา C @ 0 องศา ค | ฿676 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.