Dwyer Instruments Tid-1120 | ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ -58 องศาถึง 150 องศา f ช่วงอินพุต | 2hme9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS TID-1120 ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ -58 องศาถึง 150 องศา F ช่วงอินพุต | AC2CJC 2HME9

DWYER INSTRUMENTS TID-1120 ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ -58 องศาถึง 150 องศา F ช่วงอินพุต

In Stock
รายการ: AC2CJC รุ่น: TID-1120อ้างอิงข้าม: 2HME9
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
฿3,024 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้อุณหภูมิ
ความถูกต้อง1%
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
ความลึก2.72
แสดงตัวเลขตัวเลข 3
ช่วงการแสดงผล-999 ไป 999
จอแสดงผลประเภทไฟ LED สีแดง
หน่วยแสดงผลองศา ค
พอดีคัตเอาต์ขนาด 2.8" x 1.14"
ประเภทอินพุตเทอร์มิสเตอร์ PTC
อัตราส่วน IP64 IP
ประเภทการติดตั้งคลิป
เอาท์พุต5 / 12V DC
แรงดันเอาท์พุท5 / 12V DC
พลังงานที่จำเป็นAC 110V
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา ค
อุณหภูมิ ความละเอียด1 องศา
ชนิดภาพเขียนอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์สัมประสิทธิ์อุณหภูมิบวก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS9025805000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าES

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: LOVE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน่วยแสดงผลพลังงานที่จำเป็นชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนราคา
DWYER INSTRUMENTS TID-3100 เครื่องบอกอุณหภูมิ 110VAC | AC2CHY 2HME5 ทีไอดี-3100-AC 110V-กระบวนการ฿3,540
DWYER INSTRUMENTS TID-3200 เครื่องบอกอุณหภูมิ 230VAC | AC2CHZ 2HME6 ทีไอดี-3200-AC 230V-กระบวนการ฿3,696
DWYER INSTRUMENTS TID-3400 เครื่องบอกอุณหภูมิ, 24VAC/DC | AC2CJA 2HME7 ทีไอดี-3400-24V AC / DC-กระบวนการ฿3,540
DWYER INSTRUMENTS TID-1110 ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ -58 องศาถึง 302 องศา F ช่วงอินพุต | AC2CJB 2HME8 ทีไอดี-1110องศา ฉAC 110V-58 องศา ถึง 302 องศา NSอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์สัมประสิทธิ์อุณหภูมิบวก฿3,024
DWYER INSTRUMENTS TID-1210 ตัวบอกอุณหภูมิ LED สีแดง 3 หลัก | AC2CJD 2HMF1 ทีไอดี-1210องศา ฉAC 230V-58 องศา ถึง 302 องศา NSอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์สัมประสิทธิ์อุณหภูมิบวก฿2,940
DWYER INSTRUMENTS TID-1220 เครื่องบอกอุณหภูมิ ความลึก 2.72 นิ้ว | AC2CJE 2HMF2 ทีไอดี-1220องศา คAC 230V-58 องศา ถึง 302 องศา คอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์สัมประสิทธิ์อุณหภูมิบวก฿3,031

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS TID-1120 ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ -58 องศาถึง 150 องศา F ช่วงอินพุต
฿3,024 / หน่วย