เครื่องพิมพ์ฉลาก Dymo Rhino 5200, แบตเตอรี่ Aa (6) ก้อน | 4gpr7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องพิมพ์ฉลาก DYMO Rhino 5200 กว้าง 6-1/8 นิ้ว สูง 3-1/2 นิ้ว | AD7VLW 4GPR7

DYMO เครื่องพิมพ์ฉลาก Rhino 5200, ความกว้าง 6-1/8 นิ้ว, ความสูง 3-1 ​​/ 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7VLW รุ่น : แรด 5200ข้ามอ้างอิง: 4GPR7
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
฿10,790 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องพิมพ์ฉลาก
ขนาดของแบตเตอรี่(6) อ
สีสีเหลือง
แสดง(2) บรรทัด
ขนาดตัวอักษรเล็กพิเศษสองเท่า, เล็กพิเศษ, เล็ก, กลาง, ใหญ่, ใหญ่พิเศษ, ใหญ่
วัสดุไวนิล / ไนลอน / โพลีเอสเตอร์
สูงสุด สายการพิมพ์4
ความสูงโดยรวม3.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11.25 "
ความกว้างโดยรวม6.125 "
หัวพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน 180 dpi
UPC818256682471

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.09
ความสูงของเรือ (ซม.)26.67
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8472909080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ใช้สำหรับพิมพ์วัสดุฉลากที่มีกาวในตัวหรือการ์ดสต๊อก (แท็ก)
  • มาพร้อมกับปุ่มลัดเพื่อเว้นวรรคขนาดและจัดรูปแบบข้อความโดยอัตโนมัติสำหรับป้ายชื่อแผงแพทช์ที่สมบูรณ์แบบ
  • จอแสดงผลขนาดใหญ่พร้อมการถ่ายเทความร้อนแบบไม่เลอะเลือน
  • มีขอบยางกันกระแทกเพื่อลดหรือป้องกันความเสียหายทางกายภาพ
  • เครื่องพิมพ์แบบพกพารวมถึงตลับฉลากไนลอนแบบยืดหยุ่นสีดำบนสีขาวขนาด 3/4 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดของแบตเตอรี่สีแสดงวัสดุความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
เครื่องพิมพ์ฉลาก DYMO Rhino 4200, อิเล็กทรอนิกส์, เหลือง, ถ่ายเทความร้อน, แบคไลท์ LCD | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA หรือ LI รีชาร์จได้สีเหลืองBacklit LCDไวนิล / ไนลอน / โพลีเอสเตอร์2.5 "7"5"฿7,488
เครื่องพิมพ์ฉลาก DYMO 1755120 กว้าง 7 นิ้วสูง 5-1 / 3 นิ้ว | AB7HVG 23M340 1755120-Black--5 1 / 3 "-7"฿25,503
DYMO 1790417 เครื่องพิมพ์ฉลาก 6-1 / 2 นิ้วกว้าง 3-2 / 7 นิ้วสูง | AB7HVH 23M341 1790417แบบชาร์จได้-(1) เส้น (14) ตัวอักษร-3 2 / 7 "-6.5 "฿17,218
DYMO 1738345 เครื่องพิมพ์ฉลากกว้าง 6 นิ้วความสูง 2-1 / 2 นิ้ว | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (แยกจำหน่าย)Black(2) บรรทัดพลาสติก2.5 "6.5 "6"฿3,409
DYMO 1752265 เครื่องพิมพ์ฉลากพลาสติกดำ / เงิน | AD8XTM 4NHL6 1752265-Black / Silver-พลาสติก6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
DYMO 1752266 เครื่องพิมพ์ฉลาก 8-3 / 8 นิ้ว H พลาสติก | AD8XTN 4NHL7 1752266-Black / Silver-พลาสติก8.375 "11.375 "5.5 "฿17,739
เครื่องพิมพ์ฉลาก DYMO 1752267 พลาสติกดำ / เงิน | AD8XTP 4NHL8 1752267-Black / Silver-พลาสติก8.375 "11.375 "5.5 "฿18,645

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYMO เครื่องพิมพ์ฉลาก Rhino 5200, ความกว้าง 6-1/8 นิ้ว, ความสูง 3-1 ​​/ 2 นิ้ว
฿10,790 / หน่วย