DYNABRADE 14303 Air Belt Sander Industrial 2.4 Hp 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องขัดสายพานแอร์ |
อากาศไหลเข้า | 1 / 4 "NPT |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 26.5 |
ขนาดเข็มขัด | 2 "กว้าง x 34" ล |
CFM @ โหลดเต็ม | 106 |
หน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ประเภทท่อไอเสีย | ด้านหน้า |
ความเร็วฟรี | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 13,000 |
จัดการวัสดุ | ประกอบด้วย |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ประกอบด้วย |
HP | 2.4 |
นาที. ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18.875 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เค้น | คันโยก |
ความเร็วตัวแปร | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8467111040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | อากาศไหลเข้า | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | นาที. ขนาดท่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความเร็วตัวแปร | CFM @ โหลดเต็ม | หน้าที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14000 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 1 / 4 " | 14.625 " | - | 31 | ด้านอุตสาหกรรม | ฿39,099 | ||
14010 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 1 / 4 " | 14.625 " | - | 31 | ด้านอุตสาหกรรม | ฿53,804 | ||
40320 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7 | 3 / 8 " | 14.25 " | - | 28 | ด้านอุตสาหกรรม | ฿37,585 | ||
40321 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7 | 3 / 8 " | 14.25 " | - | 28 | ด้านอุตสาหกรรม | ฿52,724 | ||
40326 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7 | 3 / 8 " | 14.25 " | - | 28 | ด้านอุตสาหกรรม | ฿39,472 | ||
15003 | 0.4 | 1 / 4 "NPT | 5 | 1 / 4 " | 11.75 " | - | 20 | ด้านอุตสาหกรรม | ฿36,736 | ||
11475 | 0.7 | 1 / 4 "NPT | 8 | 1 / 2 " | 21 " | - | 32 | General | ฿77,978 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.