ไดนาเบรด 15401 | สายพานลม Sandr Light 0.7 Hp 3/4 X 20-1/2 | 25h823 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 15401 สายพานลม Sandr Light 0.7 Hp 3/4 x 20-1/2 | AB8FLD 25H823

DYNABRADE 15401 สายพานลม Sandr Light 0.7 Hp 3/4 x 20-1 / 2

In Stock
รายการ: AB8FLD รุ่น: 15401ข้ามอ้างอิง: 25H823
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
฿46,839 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดสายพานแอร์
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์8
ขนาดเข็มขัด3/4 "กว้าง x 20-1 / 2" L
CFM @ โหลดเต็ม32
หน้าที่เบา
ประเภทท่อไอเสียด้านหน้า
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP0.7
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15.5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.65
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์นาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความเร็วตัวแปรCFM @ โหลดเต็มหน้าที่ราคา
DYNABRADE 14000 เครื่องขัดสายพานแบบลม อุตสาหกรรม 0.5HP ขนาดสายพาน 1/8" | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31ด้านอุตสาหกรรม฿39,099
DYNABRADE 14010 เครื่องขัดสายพานลมอุตสาหกรรม 0.5 Hp 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31ด้านอุตสาหกรรม฿53,804
DYNABRADE 40320 เครื่องขัดสายพานลมอุตสาหกรรม 0.5 Hp 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28ด้านอุตสาหกรรม฿37,585
DYNABRADE 40321 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานอุตสาหกรรม 0.5 Hp 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28ด้านอุตสาหกรรม฿52,724
DYNABRADE 40326 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานอุตสาหกรรม 0.5 Hp 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28ด้านอุตสาหกรรม฿39,472
DYNABRADE 15003 เครื่องขัดสายพานลมอุตสาหกรรม 0.4 Hp 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20ด้านอุตสาหกรรม฿36,736
DYNABRADE 11475 Air Belt Sander General 0.7 Hp 1 / 4-1 Inch | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32General฿77,978

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 15401 สายพานลม Sandr Light 0.7 Hp 3/4 x 20-1 / 2
฿46,839 / หน่วย