Dynabrade 48355 | เครื่องเจียรลมแบบตรง 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | 13f664 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 48355 เครื่องเจียรลมแบบตรง 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJR 13F664

DYNABRADE 48355 เครื่องเจียรลมแบบตรง 35k รอบต่อนาที 0.4 Hp 23cfm

In Stock
รายการ: AA4VJR รุ่น: 48355อ้างไขว้: 13F664
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
฿20,939 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์5.75
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ โหลดเต็ม23.0
ปลอกคอ1 / 4 "
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 35,000
ประเภทเครื่องบดตรง
จัดการวัสดุประกอบกับด้ามจับยาง
HP0.4
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8467290035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: มอเตอร์ที่ควบคุมโดยผู้ว่าการ, น้ำหนักเบา, ด้ามจับแบบสัมผัสที่สะดวกสบาย, ช่องการไหลของอากาศที่เป็นนวัตกรรมใหม่, ไม่มีเกียร์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ขนาดท่ออากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM @ โหลดเต็มไอเสียความเร็วฟรีจัดการวัสดุราคา
DYNABRADE 48360 เครื่องเจียรลมแบบตรง 20k รอบต่อนาที 0.4 Hp 23cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบกับด้ามจับยาง฿20,582
DYNABRADE 48325 เครื่องเจียรลมแบบตรง 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,000ประกอบกับด้ามจับยาง฿22,245
DYNABRADE 48327 เครื่องเจียรลมแบบตรง 30k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 30,000ประกอบกับด้ามจับยาง฿22,045
DYNABRADE 47202 เครื่องเจียรลมตรง 5000 รอบต่อนาที 0.4hp 23cfm | AA4VJT 13F665 472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000ประกอบกับด้ามจับยาง฿38,966
DYNABRADE 52258 เครื่องเจียรลมแบบตรง 20k รอบต่อนาที 0.7 Hp 34cfm | AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0ด้านหน้าÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย฿27,504
DYNABRADE 52667 เครื่องเจียรลมตรง 15k รอบต่อนาที 1 แรงม้า 39.0 Cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1 / 4 "NPT9.7510 "39.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000ประกอบด้วย฿29,518
DYNABRADE 52669 เครื่องเจียรลมตรง 20k รอบต่อนาที 1.0 แรงม้า 44cfm | AA4VJY 13F675 526693 / 8 "1 / 4 "NPT11.010 "44.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย฿30,944

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 48355 เครื่องเจียรลมแบบตรง 35k รอบต่อนาที 0.4 Hp 23cfm
฿20,939 / หน่วย