Dynabrade 50561 | เครื่องขัดกระดาษทรายลมมุมขวาอุตสาหกรรม 0.4 Hp | 25h865 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 50561 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบมุมขวา 0.4 Hp | AB8FMZ 25H865

DYNABRADE 50561 Right Angle Air Disc Sander อุตสาหกรรม 0.4 Hp

In Stock
รายการ: AB8FMZ รุ่น: 50561ข้ามอ้างอิง: 25H865
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
฿49,274 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดกระดาษทรายมุมขวา
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์5.25
CFM @ โหลดเต็ม21
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP0.4
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.5 "
แบบแผ่นหน้าการปิดประตู
ขนาดแผ่น3"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน1 / 4 "-20
เค้นคันโยก
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นสูญญากาศ
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)33.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.15
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแผ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มหน้าที่ประเภทท่อไอเสียHPนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DYNABRADE 47821 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบมุมขวา 0.4 Hp | AB8FLW 25H839 478212"6.2525ด้านอุตสาหกรรมด้านหน้า0.41 / 4 "5"฿36,254
DYNABRADE 48531 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบมุมขวา 0.4 Hp | AB8FMJ 25H851 485313"5.2521ด้านอุตสาหกรรมด้านหลัง0.41 / 4 "7.375 "฿37,272
DYNABRADE 52515 Air Disc Sander Light 0.55 | AB8FPZ 25H915 525154.5 "8.2533เบาด้านหลัง0.553 / 8 "6"฿29,097

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 50561 Right Angle Air Disc Sander อุตสาหกรรม 0.4 Hp
฿49,274 / หน่วย