เครื่องมือล้อตัด Dynabrade 52431 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดโลหะแผ่น รางโครง แคลมป์ และโบลท์โดยการติดตั้งล้อตัดเสริมแรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (มีรูตรงกลาง 3/8 นิ้ว) ในสปินเดิล 3/8"-24 เครื่องมือลม Dynabrade นี้มีด้ามจับที่ชดเชย 7 องศาเพื่อการควบคุมด้วยมือเดียวและความสะดวกสบายของผู้ใช้
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เครื่องมือล้อตัด Dynabrade 52431 มีมอเตอร์แบบไม่มีเกียร์ 0.7 แรงม้า (522W) เพื่อการบำรุงรักษาและการหยุดทำงานต่ำ
- ใช้ลม 36 SCFM ที่แรงดันสูงสุด 90 PSIG (6.2 บาร์)
- เครื่องมือ Dynabrade นี้มีคันโยกล็อคนิรภัยเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจ
- มีไอเสียด้านหลังสำหรับชะล้างสารหล่อลื่นหรือวัสดุที่ใช้แล้วทิ้ง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Dynabrade 11289 ระบบกรองอากาศ-ควบคุม-หล่อลื่น: ระบบ FRL เหล่านี้ควบคุมแรงดันอากาศ น้ำกรองที่ปนเปื้อน และหล่อลื่นเครื่องบดดินสอนี้
- Dynabrade 95842 Air Lube: สารหล่อลื่นนี้ป้องกันการก่อตัวของสนิมหรือตะกอน
- Dynabrade 95460 Dynaswivel: ตัวเชื่อมต่อแบบสายการบินนี้หมุนได้ 360 องศาในสองตำแหน่งเพื่อปรับปรุงความคล่องตัวของเครื่องมือ
- ชุดปรับแต่งมอเตอร์ Dynabrade 96045: ชุดนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ของเครื่องและเพิ่มอายุการใช้งาน
มาตรฐานและการรับรอง:
- ANSI B186.1
- ANSI B7.1
- OSHA2206
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. เครื่องมือล้อตัด Dynabrade 52431 นี้ให้เสียงมากน้อยเพียงใด?
A. เครื่องมือล้อตัด Dynabrade 52431 ให้เสียงรบกวนสูงสุด 88 dB(A)
ถาม: เครื่องมือใบตัด Dynabrade 52431 มีความเร็วสูงสุดเท่าใด
A. เครื่องมือนิวแมติก Dynabrade นี้มีความเร็วสูงสุด 20000 RPM
ถาม: เครื่องมือล้อตัด Dynabrade 52431 ต้องใช้ท่อลมขนาดใด
A. เครื่องมือตัด Dynabrade นี้มีการเชื่อมต่อ NPT ขนาด 1/4 นิ้ว ทำให้เหมาะสำหรับท่อขนาด 1/4 นิ้ว