ไดนาเบรด 52561 | เครื่องขัดกระดาษทรายมุมขวาอุตสาหกรรม 1.0 Hp | 25h917 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 52561 เครื่องขัดกระดาษทรายมุมขวา Industrial 1.0 Hp | AB8FQB 25H917

DYNABRADE 52561 เครื่องขัดกระดาษทรายมุมฉาก อุตสาหกรรม 1.0 แรงม้า

In Stock
รายการ: AB8FQB รุ่น: 52561ข้ามอ้างอิง: 25H917
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
฿60,483 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดดิสก์มุมขวา
อากาศไหลเข้า3 / 8 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์10.25
CFM @ โหลดเต็ม41
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11,000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP1.0
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 11 / 16 "
แบบแผ่นหน้าเทอร์โม
ขนาดแผ่น4-1 / 2 "ถึง 5"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน5 / 8 "-11
เค้นคันโยก
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นไม่ใช่สุญญากาศ
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.6
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.11
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Dynabrade 52561 เครื่องขัดแผ่นดิสก์มุมขวาเหมาะสำหรับการขัดวัตถุอย่างราบรื่น เครื่องมืออุตสาหกรรมนี้มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อให้จัดการได้อย่างแม่นยำในปริมาณงานที่มากขึ้น และให้การขัดที่สมบูรณ์แบบทุกครั้ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีที่จับด้านข้างแบบพลิกกลับได้สำหรับการทำงานในทิศทางซ้ายหรือขวา และคันบังคับปีกผีเสื้อเพื่อให้ความสะดวกสบายโดยการกำจัดจุดกดบนฝ่ามือของผู้ควบคุม
  • ประกอบด้วยแผ่นเทอร์โมพลาสติกเพื่อให้ได้พื้นผิวที่ไม่หมุนวนและการออกแบบดุมแบบชิ้นเดียวเพื่อลดการสั่นของแผ่นและรับประกันประสิทธิภาพที่ราบรื่น
  • เครื่องขัดนี้ควบคุมโดยผู้ควบคุมเพื่อรักษาความเร็วภายใต้ภาระหนัก และมีท่อไอเสียแบบขยายเพื่อลดระดับเสียง
  • นอกจากนี้ยังมีชุดประกอบแผ่นขัดซึ่งช่วยให้ติดตั้งและถอดแผ่นขัดได้ง่าย ประหยัดเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จุดประสงค์ของตัวเชื่อมต่อสายอากาศ Dynaswivel คืออะไร?

A. ขั้วต่อสายอากาศ Dynaswivel เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องขัดลมเพื่อปรับปรุงความคล่องแคล่วของเครื่องมือในขณะที่ลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานและยืดอายุท่อ

Q. ฟังก์ชั่นการควบคุมความเร็วในเครื่องขัดนี้คืออะไร?

A. เครื่องขัด Dynabrade มีปุ่มหมุนที่ไม่เหมือนใครที่ช่วยให้ควบคุมความเร็วด้วยมือเดียวเพื่อควบคุมความเร็วของเครื่องมือ (สูงสุด 12000 รอบต่อนาที) และลดการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ

ถาม จะติดแผ่นขัดบนเครื่องขัดได้อย่างไร?

A.

  • ถอดแหล่งพลังงานออกจากเครื่องมือลม
  • ทำความสะอาดพื้นผิวการติดตั้งสปินเดิลและหน้าแปลน ตรวจสอบรอยบาก รอยตัด และขอบที่แหลมคม
  • ติดตั้งแหวนรอง (หากจำเป็น) และแผ่นรองสำรอง ตรวจสอบความเรียบและการเลื่อนของแผ่นสำรองโดยการหมุนแกนหมุนและแผ่นสำรองเข้าด้วยกัน
  • ติดตั้งแผ่นขัดบนเกลียวแกน
  • ติดตั้งน็อตหน้าแปลนและยึดให้แน่นกับแผ่นขัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นดิสก์อยู่ตรงกลางแกนหมุนและแผ่นสำรองโดยมีส่วนยื่นไม่เกิน 1/4 นิ้ว
  • ตรวจสอบความแน่นของแผ่นดิสก์โดยจับแกนหมุนแล้วดึงขอบล้อไปในทิศทางที่ขันให้แน่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีชิ้นราคา
DYNABRADE 52562 เครื่องขัดกระดาษทรายลมมุมขวาอุตสาหกรรม 1.0 Hp | AB8FQC 25H918 525629.7539ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9000เครื่องขัดกระดาษทรายมุมขวา฿56,191

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 52561 เครื่องขัดกระดาษทรายมุมฉาก อุตสาหกรรม 1.0 แรงม้า
฿60,483 / หน่วย