Dynabrade 52678 | เครื่องเจียรลมขยาย 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm | 25h929 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 52678 Air Die Grinder ขยาย 18k รอบต่อนาที 1.0 แรงม้า 40cfm | AB8FQN 25H929

DYNABRADE 52678 Air Die Grinder ขยาย 18k รอบต่อนาที 1.0 Hp 40cfm

In Stock
รายการ: AB8FQN รุ่น: 52678ข้ามอ้างอิง: 25H929
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
฿37,297 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า3 / 8 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์10.0
CFM @ โหลดเต็ม40.0
ปลอกคอ1 / 4 "
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,000
ประเภทเครื่องบดขยาย
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP1.0
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15.375 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.11
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.11
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: Gearless, Governor ควบคุม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีHPนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DYNABRADE 48350 Air Die Grinder ขยาย 35k รอบต่อนาที 0.4 Hp 23cfm | AB8FME 25H847 483501 / 4 "NPT5.7523.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 35,0000.41 / 4 "8"฿21,158
DYNABRADE 52679 Air Die Grinder ขยาย 20k รอบต่อนาที 1.0 Hp 44cfm | AB8FQP 25H930 526793 / 8 "NPT11.044.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,0001.03 / 8 "15.375 "฿39,986
DYNABRADE 53502 Air Die Grinder ขยาย 20k รอบต่อนาที 0.5 Hp 31cfm | AB8FRC 25H943 535021 / 4 "NPT7.7531.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,0000.53 / 8 "17.875 "฿33,768
DYNABRADE 53532 Air Die Grinder ขยาย 18k รอบต่อนาที 1.0 Hp 40cfm | AB8FRF 25H946 535323 / 8 "NPT10.040.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,0001.03 / 8 "26.75 "฿65,157

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 52678 Air Die Grinder ขยาย 18k รอบต่อนาที 1.0 Hp 40cfm
฿37,297 / หน่วย