Dynabrade 56815 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสุ่มแบบใช้ลม 90 Psi | 13f640 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องขัดกระดาษทราย DYNABRADE 56815 0.28 แรงม้า 5 นิ้ว ยาง PSA | AA4VHQ 13F640

DYNABRADE 56815 Air Random Orbital Sander, 0.28HP, 5 นิ้ว, ยาง, PSA

In Stock
รายการ: AA4VHQ รุ่น: 56815อ้างไขว้: 13F640
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
฿15,999 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มทางอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.5
CFM @ โหลดเต็ม18
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000
จัดการวัสดุยาง
วัสดุที่ใช้ผลิตยาง
HP0.28
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
Orbit Dia3 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5 "
แบบแผ่นหน้าไวนิล
ขนาดแผ่น5"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน5 / 16 "-24
เค้นคันโยก
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นไม่ใช่สุญญากาศ
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.32
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ติดตั้งโรเตอร์ห้าใบเพื่อสร้างพลังงานที่ใช้งานได้มากขึ้นสำหรับการขัดผิวไม้พลาสติกคอมโพสิตหรือโลหะ
  • แบริ่งบาลานเซอร์สองแถวด้านหน้าปิดผนึกสามชั้นพร้อมอุปกรณ์ขัดคราบสกปรกช่วยลดเวลาหยุดทำงานในการบำรุงรักษา
  • แพลตฟอร์มที่สะดวกสบายช่วยเพิ่มการรองรับมือและข้อมือพร้อมการป้องกันอากาศเย็นที่เพิ่มขึ้น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มHP¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DYNABRADE 59020 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.25hp 5 นิ้ว | AA4VHG 13F632 590203.5140.256.5 "฿13,569
DYNABRADE 59023 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.25hp 5 นิ้ว | AA4VHJ 13F634 590233.5140.258.5 "฿13,980
DYNABRADE 59024 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.25hp 5 นิ้ว | AA4VHK 13F635 590243.5140.257.25 "฿14,323
DYNABRADE 56818 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.28 แรงม้า 5 นิ้ว | AA4VHT 13F642 568184.5180.288.5 "฿16,470
DYNABRADE 56819 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.28 แรงม้า 5 นิ้ว | AA4VHU 13F643 568194.5180.287.25 "฿17,064

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 56815 Air Random Orbital Sander, 0.28HP, 5 นิ้ว, ยาง, PSA
฿15,999 / หน่วย