Dynabrade 56830 | เครื่องขัดทรายสุ่มวงลม 0.28hp 6 นิ้ว | 25h956 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 56830 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.28 แรงม้า 6 นิ้ว | AB8FRQ 25H956

DYNABRADE 56830 Air Random Orbital Sander 0.28hp 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8FRQ รุ่น: 56830ข้ามอ้างอิง: 25H956
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
฿15,962 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มทางอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.5
CFM @ โหลดเต็ม18
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP0.28
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
Orbit Dia3 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.75 "
แบบแผ่นหน้าไวนิลหรือตะขอหน้า
ขนาดแผ่น6"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน5 / 16 "-24
เค้นคันโยก
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นสูญญากาศ
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีHPOrbit Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DYNABRADE 56800 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.28hp 6 นิ้ว | AB8FRM 25H953 568004.518ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,0000.283 / 16 "6"฿15,906
DYNABRADE 56804 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.28 แรงม้า 6 นิ้ว | AB8FRN 25H954 568044.518ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,0000.283 / 16 "7"฿16,161
DYNABRADE 56829 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.28 แรงม้า 6 นิ้ว | AB8FRP 25H955 568294.518ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,0000.283 / 16 "9"฿16,890
DYNABRADE 56859 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.28 แรงม้า 6 นิ้ว | AB8FRV 25H960 568594.518ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,0000.283 / 32 "7"฿15,022
DYNABRADE 56890 Air Random Orbital Sander 0.28hp 6 นิ้ว | AB8FRX 25H962 568904.518ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,0000.283 / 8 "7"฿16,347
DYNABRADE 58406 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่ม 0.45hp 6 นิ้ว | AB8FTP 25H978 584065.7523ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,0000.453 / 16 "11.375 "฿32,203
DYNABRADE 58418 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่ม 0.45hp 6 นิ้ว | AB8FTU 25H982 584185.7523ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,0000.453 / 8 "11.375 "฿33,618

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 56830 Air Random Orbital Sander 0.28hp 6 นิ้ว
฿15,962 / หน่วย