Dynabrade 56880 | เครื่องขัดทรายสุ่มวงลม 0.28hp 5 นิ้ว | 25h961 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 56880 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.28hp 5 นิ้ว | AB8FRW 25H961

DYNABRADE 56880 Air Random Orbital Sander 0.28hp 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8FRW รุ่น: 56880ข้ามอ้างอิง: 25H961
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
฿15,131 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มทางอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.5
CFM @ โหลดเต็ม18
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP0.28
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
Orbit Dia3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5 "
แบบแผ่นหน้าไวนิลหรือตะขอหน้า
ขนาดแผ่น5"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน5 / 16 "-24
เค้นคันโยก
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นไม่ใช่สุญญากาศ
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มHPOrbit Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DYNABRADE 56850 Air Random Orbital Sander 0.28hp 5 Inch | AB8FRR ​​25H957 568504.5180.283 / 32 "6.5 "฿15,718
DYNABRADE 56853 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.28 แรงม้า 5 นิ้ว | AB8FRT 25H958 568534.5180.283 / 32 "8.5 "฿16,079
DYNABRADE 56854 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.28 แรงม้า 5 นิ้ว | AB8FRU 25H959 568544.5180.283 / 32 "7.25 "฿16,711
DYNABRADE 58415 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่ม 0.45hp 5 นิ้ว | AB8FTT 25H981 584155.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "฿32,788
DYNABRADE 58420 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่ม 0.45hp 5 นิ้ว | AB8FTV 25H983 584205.75230.453 / 8 "11.375 "฿34,146
DYNABRADE 59005 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบวงสุ่มอากาศ 0.25hp 5 นิ้ว | AB8FUG 25H994 590053.5140.253 / 8 "6.5 "฿13,413
DYNABRADE 59008 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.25hp 5 นิ้ว | AB8FUH 25H995 590083.5140.253 / 8 "8.5 "฿14,729

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 56880 Air Random Orbital Sander 0.28hp 5 นิ้ว
฿15,131 / หน่วย