Dynabrade 57405 | เครื่องขัดผิวด้วยลมแบบไม่ใช้สุญญากาศ | 25h965 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 57405 เครื่องขัดผิวด้วยลมแบบไม่ดูดฝุ่น | AB8FTA 25H965

DYNABRADE 57405 เครื่องขัดเงาแบบใช้ลมไม่ดูด

In Stock
รายการ: AB8FTA รุ่น: 57405ข้ามอ้างอิง: 25H965
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
฿47,189 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดทราย
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.5
CFM @ โหลดเต็ม18
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2400
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP0.3
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
แบบแผ่นหน้าไวนิลหรือตะขอ
ขนาดแผ่น2-3 / 4 "x 8"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่น
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.5
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มประเภทท่อไอเสียความเร็วฟรีHP¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแผ่นราคา
DYNABRADE 57400 เครื่องขัดผิวด้วยลม 0.3 Hp | AB8FRZ 25H964 574004.518ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 24000.37"2-3 / 4 "x 8"฿44,190
DYNABRADE 57407 เครื่องขัดผิวด้วยลม 0.3 Hp | AB8FTB 25H966 574074.518ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 24000.37"2-3 / 4 "x 8"฿49,574
DYNABRADE 57800 เครื่องขัดลมแบบไม่ดูดฝุ่น | AB8FTF 25H970 578004.016ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 80000.247.25 "3-5 / 8 "x 7"฿31,846
DYNABRADE 57810 แซนเดอร์ลม 0.24 Hp | AB8FTG 25H971 578104.016ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,0000.287.25 "3-2 / 3 "x 7"฿28,046
DYNABRADE 57814 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบลมกลางเครื่องดูดฝุ่น AB8FTH 25H972 578144.016ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,0000.247.25 "3-5 / 8 "x 7"฿33,091
DYNABRADE 57900 เครื่องขัดผิวด้วยลม 0.12 Hp | AB8FTJ 25H973 579005.020ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,0000.129"2-7/8" x 3-1/8"฿32,642
DYNABRADE 57906 เครื่องขัดผิวด้วยลม 0.12 Hp | AB8FTK 25H974 579065.020ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 13,0000.129"4 "x 3/4"฿34,541

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 57405 เครื่องขัดเงาแบบใช้ลมไม่ดูด
฿47,189 / หน่วย