Dynabrade 58500 | เครื่องขัดกระดาษทราย Random Orbital 0.15hp 3 นิ้ว | 13f649 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 58500 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มอากาศ 0.15hp 3 นิ้ว | AA4VJA 13F649

DYNABRADE 58500 Air Random Orbital Sander 0.15hp 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4VJA รุ่น: 58500อ้างไขว้: 13F649
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
฿15,616 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มทางอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
อาร์เบอร์โฮล1 / 4 "
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์3.25
CFM @ โหลดเต็ม13
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000
จัดการวัสดุยาง
วัสดุที่ใช้ผลิตยาง
HP0.15
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
Orbit Dia3 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
แบบแผ่นหน้าตะขอหน้า
ขนาดแผ่น3"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน5 / 16 "-24
เค้นคันโยก
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นไม่ใช่สุญญากาศ
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มขนาดแผ่นความเร็วฟรีจัดการวัสดุวัสดุที่ใช้ผลิตHPราคา
DYNABRADE 58400 Air Random Orbital Sander 0.45hp 5 นิ้ว | AA4VHV 13F644 5840011 1 / 16 "5.75235"ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000ประกอบด้วยยาง0.45฿32,841
DYNABRADE 58405 Air Random Orbital Sander 0.45hp 6 นิ้ว | AA4VHW 13F645 5840511.375 "5.75236"ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000ประกอบด้วยยาง0.45฿31,810
DYNABRADE 58410 Air Random Orbital Sander 0.45hp 8 นิ้ว | AA4VHX 13F646 5841012.5 "5.75238"ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000ประกอบด้วยยาง0.45฿35,571
DYNABRADE 57500 Air Random Orbital Sander 0.05hp 3/4 นิ้ว | AB8FTC 25H967 575005"1.563 / 4 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000ประกอบด้วยประกอบด้วย0.05฿24,505
DYNABRADE 57502 Air Random Orbital Sander 0.08hp 3/4 นิ้ว | AB8FTD 25H968 575025"1.563 / 4 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7500ประกอบด้วยประกอบด้วย0.08฿26,597
DYNABRADE 58414 Air Random Orbital Sander 0.45hp 8 นิ้ว | AB8FTR 25H980 5841412.5 "5.75238"ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000ประกอบด้วยประกอบด้วย0.45฿37,534

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 58500 Air Random Orbital Sander 0.15hp 3 นิ้ว
฿15,616 / หน่วย