Dynabrade 59030 | เครื่องขัดกระดาษทรายสุ่มลม 0.25hp 3-1/2 นิ้ว | 25j004 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 59030 Air Random Orbit Sander 0.25hp 3-1 / 2 Inch | AB8FUR 25J004

DYNABRADE 59030 Air Random Orbit Sander 0.25hp 3-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8FUR รุ่น: 59030ข้ามอ้างอิง: 25J004
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
฿13,661 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มทางอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์3.5
CFM @ โหลดเต็ม14
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP0.25
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
Orbit Dia3 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
แบบแผ่นหน้าไวนิลหรือตะขอหน้า
ขนาดแผ่น3.5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน5 / 16 "-24
เค้นคันโยก
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นไม่ใช่สุญญากาศ
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOrbit Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DYNABRADE 59015 Air Random Orbit Sander 0.25hp 3-1 / 2 Inch | AB8FUM 25H999 590153 / 16 "6"฿13,601
DYNABRADE 59019 Air Random Orbit Sander 0.25hp 3-1 / 2 Inch | AB8FUN 25J001 590193 / 16 "7"฿13,929

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 59030 Air Random Orbit Sander 0.25hp 3-1 / 2 นิ้ว
฿13,661 / หน่วย