DYNABRADE 63208 โต๊ะวางล่าง 33 x 41 นิ้ว 1 Hp 460v
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางดาวน์ดราฟท์ |
แอมป์เอซี | 2.0A / ชม. |
กรองคะแนน | ไมครอน 1 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ความลึกโดยรวม | 41 " |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 33 " |
ระยะ | 3 |
ระดับเสียง | 72 เดซิเบล |
ขนาดโต๊ะ | 33 "x 41" |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 123.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64205 | 7.0A / ชม. | 41 " | 33 " | 1 | 230 | ฿288,029 | ||
64201 | 13.0A / ชม. | 41 " | 33 " | 1 | 115 | ฿283,393 | ||
64208 | 4.0A / ชม. | 41 " | 33 " | 3 | 230 | ฿299,409 | ||
64206 | 7.0A / ชม. | 60 " | 33 " | 1 | 230 | ฿296,859 | ||
63209 | 2.0A / ชม. | 60 " | 33 " | 3 | 460 | ฿304,921 | ||
64209 | 4.0A / ชม. | 60 " | 33 " | 3 | 230 | ฿306,935 | ||
64207 | 7.0A / ชม. | 72 " | 36 " | 1 | 230 | ฿310,114 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.