DYNABRADE 63210 โต๊ะวางล่าง 36 x 72 นิ้ว 1 Hp 460v
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางดาวน์ดราฟท์ |
แอมป์เอซี | 2.0A / ชม. |
กรองคะแนน | ไมครอน 1 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ความลึกโดยรวม | 72 " |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ระยะ | 3 |
ระดับเสียง | 72 เดซิเบล |
ขนาดโต๊ะ | 36 "x 72" |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 164.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์เอซี | HP | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ระดับเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64699 | 115 | 13.0A / ชม. | 1 | 60 " | 33 " | 36 " | 1 | 72 เดซิเบล | ฿289,133 | ||
64210 | 230 | 4.0A / ชม. | 1 | 72 " | 36 " | 36 " | 3 | 72 เดซิเบล | ฿320,194 | RFQ
| |
64700 | 115 | 13.0A / ชม. | 1 | 72 " | 36 " | 36 " | 1 | 72 เดซิเบล | ฿306,438 | RFQ
| |
64657 | 115 | 15.0A / ชม. | (2) 1-1 / 2 | 96 " | 37 " | 48 " | 1 | 84 เดซิเบล | ฿621,759 | RFQ
| |
64350 | 230 | 3.0A / ชม. | 1 | 45 " | 46 " | 53 " | 3 | 85 เดซิเบล | ฿1,052,016 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.