DYNABRADE 67602 เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว 20 Fla
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องบดม้านั่ง |
แอมป์เอซี | 20 |
ดิสก์ Dia | 12 " |
ความเร็วดิสก์ (RPM) | 500-1725 |
ขนาดโต๊ะดิสก์ (นิ้ว) | 17-1 / 2 x 8 |
มุมเอียงเข้า - ออกของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 45 |
ขนาดพอร์ตเก็บฝุ่น (นิ้ว) | 2 |
HP | 1.5 |
ความลึกโดยรวม | 21 " |
ความสูงโดยรวม | 17 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8467111040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.